Die Stahlwerkzeuge sind aus bestem Stahl gefertigt und hangeschmiedet. Der Steinspalthammer ist zur Bearbeitung allen Gesteinsarten geeignet. Produktbeschreibung: mit auswechselbaren Fiberglasstiel
4245709019, Vorschlaghammer , Geschmiedet, gehärtet und angelassen , Bahn und Pinne blank geschliffen , Hammerkopf nach DIN 1042 , Hickorystiel, Fabrikat: FORUM
Vorschlaghammer KS 6000Sandgestrahlter und klar lackierter Schmiedekopf mit gehärteter viereckiger Schlagfläche auf beiden Seiten. 850 mm langer Stiel aus Glasfaser mit Gummigriff.
Vorschlaghammer Ausführung: DIN 1042, aus Vergütungsstahl C 45, geschmiedet, gehärtet und angelassen. Bahn und Pinne blank geschliffen, Kanten vorschriftsmäßig gebrochen. Mit Hickorystiel DIN 5112.
SONNECK Vorschlaghammer 8000 g mit Eschenstiel Geschmiedet aus Qualitätsstahl für den Dauereinsatz. Mit robustem Holzstiel aus bester Esche, fassoniert.
Vorschlaghammer Auführung: Aus Qualitätsstahl, geschmiedet, gehärtet und vorschriftsmässig angelassen. Mehrkomponentenstiel mit Glasfaserkern, durch Verpressen des Stiels unlösbar mit dem Hammerkop...