FAG QJ312-MPA-C3 Vierpunktlager Bohrungs-Ø 106.9 mm Außen-Durchmesser 130 mm Drehzahl (max.) 9000 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dadu...
FAG QJ212-MPA-C3 Vierpunktlager Bohrungs-Ø 60 mm Außen-Durchmesser 110 mm Drehzahl (max.) 6300 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dadurch...
FAG QJ214-TVP-C3 Vierpunktlager Bohrungs-Ø 70 mm Außen-Durchmesser 125 mm Drehzahl (max.) 5600 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dadurch...
FAG QJ313-MPA Vierpunktlager Bohrungs-Ø 114.4 mm Außen-Durchmesser 140 mm Drehzahl (max.) 8500 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dadurch...
FAG QJ315-N2-MPA-C3 Vierpunktlager Bohrungs-Ø 75 mm Außen-Durchmesser 160 mm Drehzahl (max.) 7000 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dadu...
FAG QJ213-MPA Vierpunktlager Bohrungs-Ø 65 mm Außen-Durchmesser 120 mm Drehzahl (max.) 9500 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen dadurch in...
FAG QJ319-N2-MPA-C3 Vierpunktlager Bohrungs-Ø 165.4 mm Außen-Durchmesser 200 mm Drehzahl (max.) 6000 U/min Vierpunktlager Vierpunktlager gehören zu den einreihigen Schrägkugellagern und benötigen d...