Vierpunktlager QJ2, Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zer. . . FAG Vierpunktlager QJ2, Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem In QJ205-XL-MPA-C3, Hoehe h1: 25,000 mm, Breite a: 52...
Vierpunktlager QJ3. . -N2, Hauptabmessungen nach DIN 628-4. . . FAG Vierpunktlager QJ3. . -N2, Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteilt QJ316-N2-MPA-C3, Hoehe h1: 80,000 mm, UNSPSC 1...
Vierpunktlager mit Haltenuten nehmen hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie kleine Radiallasten auf. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher ...
SKF QJ216 N2MAC3 Vierpunktlager Innen-Ø 80 mm Außen-Ø 140 mm Breite26 mm Innen 80 mm Außen 140 mm Breite 26 mm Gewicht 1776 kg EAN 7316575015145 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft leicht erhöh...
Vierpunktlager QJ2, Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zer. . . FAG Vierpunktlager QJ2, Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteiltem In QJ207-XL-MPA-C3, Hoehe h1: 35,000 mm, Tiefe g: 17,...
Vierpunktlager mit Haltenuten nehmen hohe Axialbelastungen in beiden Richtungen sowie kleine Radiallasten auf. Sie können bei sehr hohen Drehzahlen betrieben werden und sind für die Aufnahme hoher ...
Vierpunktlager QJ2. . -N2, Hauptabmessungen nach DIN 628-4. . . FAG Vierpunktlager QJ2. . -N2, Hauptabmessungen nach DIN 628-4, zerlegbar, mit geteilt QJ236-N2-MPA-C3, Hoehe h1: 180,000 mm, Breite ...
NKE QJ206 MPA Vierpunktlager Innen-Ø 30 mm Außen-Ø 62 mm Breite16 mm Innen 30 mm Außen 62 mm Breite 16 mm Gewicht 0,24 kg EAN 9008745345753 Dichtung keine, offenes Lager Lagerluft normale Radiallag...