AP-Türstation f.BTC12/3 AP TAP-12/3 Stabila wsTAP-12/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 12/3 AP weiß STABILA. Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend...
Vorkonfiguriertes Paket für 3 Wohneinheiten für den TCS:BUS bestehend aus: 1x Außenstation VPAK Color 2 Tasten AP EN, Artikelnummer: AVC11030-0010, vorprogrammiert, 3x TASTA 3,5 Zoll Freispr. AP WS...
Türsprechstellen für IP-Türsprechsystem IP220 IP-Video-Türsprechstelle zur Unterputzmontage, mit 5-Zoll Touchscreen und Frontplatte aus 2 mm gebürstetem Edelstahl (IP54, Schlagfestigkeit IK08). Mit...
Tischkonsole fur Innenstation ELCOM.TOUCH VIDEO. Video-Tischkonsole fur den Einsatz im Burobereich. Bestehend aus einer Tischkonsole aus Kunststoff mit Edelstahlkern, 8-adriger Anschlussschnur mit ...
UP-Türstation f.BTC 2/1 UP TMG-2/1 mes.ESTATMG-2/1 Aussenstat. für Kamera-Türlautsprecher 2/1 Rund-Taster UP PVD-mess. ESTA. Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. ...
AP-Türstation f.BTC15/3 AP TAP-15/3 Stabila wsTAP-15/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 15/3 AP weiß STABILA. Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend...
AP-Türstation f.BTC18/3 AP TAP-18/3 Stabila aluTAP-18/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 18/3 AP Alu STABILA. Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend...
Funk-Video-Türsprechanlage, DVT60 SET Türsprechstelle mit Farbkamera (96° horizontaler/53° vertikaler Erfassungswinkel) Ausleuchtung durch LEDs (Nachtsicht bis 0,8 m) Betrieb über Netzteil (bauseit...
Türstation 1fachFarbe AluMerkmale: Montage in handelsüblichen Unterputz-Gerätedosen. Passend in die Abdeckrahmen des Schalterprogramms Gira TX_44. Modularer Aufbau, somit einfache Montage und Erwei...
UP-Türstation f.BTC 2/1 UP TUP-2/1 Stabila aluTUP-2/1 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 2/1 UP Alu STABILA. Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend ...
AP-Türstation f.BTC15/3 AP TAP-15/3 Stabila aluTAP-15/3 Aussenstation für Kamera-Türlautsprecher 15/3 AP Alu STABILA. Aufputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend...