Bauform - Varistor: Scheibe 14mm Nennspannung V AC: 350 V Produktpalette: AdvanceD B722 Series Begrenzungsspannung Vc, max.: - Betriebstemperatur, max.: 105 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 5 kA Qua...
Varistorspannung = 11 V ac, 16 V dc Wechselspannung max. = 11V Gleichspannung max. = 16V Klemm-Spannung = 35V Material = Metall Serie = VLAS Spitzenstrom max. = 200A Kapazität = 1.4nF Länge = 2.01m...
Bauform - Varistor: Scheibe 20mm Nennspannung V AC: 300 V Produktpalette: B722 Series Begrenzungsspannung Vc, max.: 775 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 15 kA Qualifiz...