Bauform - Varistor: Scheibe 14mm Produktpalette: MOV-14DxxxK Nennspannung V AC: 250 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 650 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 4.5 kA Qualifi...
Varistor, Typ=B72210S0400K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=12 mm, Durchmesser=10 mm, Höhe=4.8 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur m...
ESD-Schutz, CG0402MLC-05LG, Bourns Electronics GmbH Das CG0402MLC-05LG wurde speziell entwickelt, um empfindliche elektronische Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladung zu schützen. Fe...
Bauform - Varistor: Scheibe 14mm Produktpalette: MOV-14DxxxK Nennspannung V AC: 230 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 595 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 4.5 kA Qualifi...
Varistor, Typ=B72220S0551K101, Betriebstemperatur, max.=105 °C, Betriebstemperatur, min.=-40 °C, Breite=21.5 mm, Durchmesser=20 mm, Höhe=7.5 mm, Lagerungstemperatur max.=125 °C, Lagerungstemperatur...
ESD-Schutz, CG0402MLC-3.3LG, Bourns Electronics GmbH Das CG0402MLC-3.3LG wurde speziell entwickelt, um empfindliche elektronische Bauteile vor Schäden durch elektrostatische Entladung zu schützen. ...
Bauform - Varistor: Scheibe 14mm Produktpalette: MOV-14DxxxK Nennspannung V AC: 275 V Begrenzungsspannung Vc, max.: 710 V Betriebstemperatur, max.: 85 °C Spitzenstoßstrom bei 8/20µs: 4.5 kA Qualifi...