Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

StarTech.com USB 3.0 auf HDMI / DVI Adapter - Max. Bildauflösung 2048x1152 - Externe Video und Grafikkarte - Adapter für zwei Erweiterte Monitore - Unterstützt ChromeOS, Mac & W...


(Weitergeleitet von Suche „usb32hddvii“)
Menge:  Stück  
Produktinformationen
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI / DVI Adapter - Max. Bildauflösung 2048x1152 - Externe Video und Grafikkarte - Adapter für zwei Erweiterte Monitore - Unterstützt ChromeOS, Mac & W...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI / DVI Adapter - Max. Bildauflösung 2048x1152 - Externe Video und Grafikkarte - Adapter für zwei Erweiterte Monitore - Unterstützt ChromeOS, Mac & W...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI / DVI Adapter - Max. Bildauflösung 2048x1152 - Externe Video und Grafikkarte - Adapter für zwei Erweiterte Monitore - Unterstützt ChromeOS, Mac & W...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI / DVI Adapter - Max. Bildauflösung 2048x1152 - Externe Video und Grafikkarte - Adapter für zwei Erweiterte Monitore - Unterstützt ChromeOS, Mac & W...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI / DVI Adapter - Max. Bildauflösung 2048x1152 - Externe Video und Grafikkarte - Adapter für zwei Erweiterte Monitore - Unterstützt ChromeOS, Mac & W...
StarTech.com USB 3.0 auf HDMI / DVI Adapter - Max. Bildauflösung 2048x1152 - Externe Video und Grafikkarte - Adapter für zwei Erweiterte Monitore - Unterstützt ChromeOS, Mac & W...
Artikel-Nr.:
     C1880-USB32HDDVII
Hersteller:
     StarTech.com
Herst.-Nr.:
     USB32HDDVII
EAN/GTIN:
     172304255513
Suchbegriffe:
Externe Grafikkarte
Adapter HDMI
HDMI Adapter
USB DVI Adapter
Schließen Sie für eine externe 1080p HD Mehrfach-Monitor-Lösung ein HDMI®-Display und ein DVI-I-fähiges Display über einen USB 3.0-Port anDer USB32HDDVII USB 3.0-zu-HDMI®- und DVI-I-Dual-Head-Adapter verwandelt einen verfügbaren USB 3.0-Port in einen DVI-I- oder VGA-Port (DVI-zu-VGA-Adapter enthalten) und einen HDMI®-Ausgang mit Unterstützung für hochauflösende 1080p und 1920 x 1200-Videoauflösung sowie 5.1-Surround-Sound (nur über den HDMI®-Port). Jedes Display kann simultan die maximale Auflösung von 2048 x 1152 bei 60 Hz unterstützen.Unter Verwendung der SuperSpeed USB 3.0-Schnittstelle mit hoher Bandbreite (5 Gbit/s) dient der USB-Videoadapter als komfortable externe Grafikkarte, dank der Sie das Computergehäuse für die Installation der Videokarte nicht öffnen müssen. Der Adapter bietet klaren HD-Inhalt für mehrere Displays und kann zum Spiegeln des primären Desktops mit demselben Bild auf jedem Display oder zum Erweitern des Desktops auf einen zweiten oder dritten Monitor zum Verdoppeln oder Verdreifachen Ihres Arbeitsbereichs und Erhöhen Ihrer Produktivität verwendet werden.Der USB 3.0-HDMI und DVI-I-Adapter wird mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer geliefert.Empfohlene Systemanforderungen:CPU: Quad Core 2,4 GHz oder höher (empfohlen i5)RAM: 4 GB oder höherThe StarTech.com Advantage
Weitere Informationen:
Mitgelieferte Kabel:
USB
Schnellinstallationsanleitung:
Ja
Treiber enthalten:
Ja
Anschlussadapter enthalten:
DVI-I-Stecker - VGA Buchse
Betriebstemperatur:
0 - 55 °C
Temperaturbereich bei Lagerung:
-5 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb:
20 - 80 %
USB-Version:
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
DVI-Ausgang:
Ja
HDMI-Ausgang:
Ja
Anzahl der Display unterstützt:
2
USB-Stecker:
USB Typ-B
USB-Anschluss Geschlecht:
Weiblich
DVI-Anschlusstyp:
DVI-I
Speicherkapazität:
1024 MB
Maximale Auflösung:
2048 x 1152 Pixel
Bildwiederholfrequenz bei maximaler Auflösung:
60 Hz
Unterstützte Grafik-Auflösungen:
720 x 480, 832 x 624, 1024 x 600, 1152 x 870, 1280 x 800, 1280 x 960, 1366 x 768, 1600 x 900, 2048 x 1152, 1024 x 768 (XGA), 1152 x 864 (XGA+), 1280 x 1024 (SXGA), 1280 x 720 (HD 720), 1280 x 768 (WXGA), 1360 x 768 (WXGA), 1400 x 1050 (SXGA+), 1440 x 900 (WXGA+), 1600 x 1200 (UXGA), 1680 x 1050 (WSXGA+), 1920 x 1080 (HD 1080), 1920 x 1200 (WUXGA), 640 x 480 (VGA), 800 x 480 (WVGA), 800 x 600 (SVGA)
Ausgabe Farbtiefe:
16/32 Bit
Audio Kanäle:
5.1 Kanäle
Chipsatz:
DisplayLInk - DL-3900
Zertifizierung:
CE, FCC, TAA, DisplayLink, REACH
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 x64, Windows 2000, Windows 2000 Professional, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64, Windows Vista, Windows Vista Business, Windows Vista Business x64, Windows Vista Enterprise, Windows Vista Enterprise x64, Windows Vista Home Basic, Windows Vista Home Basic x64, Windows Vista Home Premium, Windows Vista Home Premium x64, Windows Vista Ultimate, Windows Vista Ultimate x64, Windows Vista x64, Windows XP, Windows XP Home, Windows XP Home x64, Windows XP Professional, Windows XP Professional x64
Mac-Kompatibilität:
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ubuntu 18.04 LTS, Ubuntu 20.04 LTS, Ubuntu 22.04
Unterstützung anderer Betriebsysteme:
ChromeOS
Minimum Prozessorfamilie:
Core i3
Min. benötigte Prozessorgeschwindigkeit:
2.8 GHz
Min. benötigter RAM:
2048 GB
Nachhaltigkeitszertifikate:
RoHS
Breite des Versandkartons:
472 mm
Höhe des Versandkartons:
475 mm
Warentarifnummer (HS):
84733020
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Kunststoff
Breite:
50 mm
Tiefe:
73 mm
Höhe:
19 mm
Gewicht:
43 g
Verpackungsbreite:
206 mm
Verpackungstiefe:
145 mm
Verpackungshöhe:
40 mm
Paketgewicht:
240 g
Weitere Suchbegriffe: USB HDMI Adapter, startech usb hdmi adapter, adapter hdmi, Komponent
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 79,67*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 102,30*
€ 121,74
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,48*
€ 119,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,66*
€ 113,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 92,75*
€ 110,37
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,67*
€ 94,81
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.