Steckdose SCHUKO mit Schraubklemmen, bruchfest 2-polig, 16 A 250 V, mit Verbindungsklemmen nach VDE 0620, mit Zentralplatte für Kombinationen, mit Klappdeckel
DELTA Schuko-Steckdose mit Klappgussdeckel Unser Aufputzprogramm DELTA Fläche IP44 bietet Ihnen ein ansprechendes Design, erhöhte Sicherheit und eine leichte Bedienung. Das Aufputzprogramm DELTA Fl...
Die PERILEX Unterputzsteckdose mit Wanddose nach DIN 49445/46 besteht aus Duroplast und ist hitze-, kälte- sowie UV-beständig. Die Unterputzsteckdose ist spritzwassergeschützt nach IP 44.
Legrand Green Up Schutzkontaktsteckdose Plexo66, 2P+E, für Aufputzmontage, Schutzart IP44- IK08, Nennstrom: 16A, Nennspannung 230 V 50Hz, mit magnetischer Präsenzerkennung für Green Up Stecker, Ste...
UP/FR-Kombi-Steckdose, mit Klappdeckel und Schloss, SOLIROC, grau Leichtmetall Druckguss antivandalensicher mit Frontplatte ohne Tragring mit erhöhtem Berührungsschutz gleichschließend
SCHUKO Steckdosen-Einsatz 20 EUGKB-13-102Durchgehende farbige Kennzeichnung (Klappdeckel und Sockel). Mit erhöhtem Berührungsschutz. Lieferumfang mit Dichtungsring. IP 44 nur in Verbindung mit Rahm...
SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel Reinweiß glänzend System 55 - Geerdeter Tragring. Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und Gira E2 in Verbindung mit dem D...
SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit KlappdeckelReinweiß glänzendHinweise : Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für di...
SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit Klappdeckel System 55 Edelstahl Hinweise: Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für...
SCHUKO-Steckdose 16 A 250 V~ mit KlappdeckelReinweiß seidenmattHinweise : Abdeckrahmen (1- bis 5fach) aus den Schalterprogrammen Standard 55 und Gira E2 in Verbindung mit dem Dichtungsset auch für ...
Unterputz-Schalterprogramme, Allwetter 44®, wassergeschützt (IP 44), SCHUKO® Steckdosen, Steckdose mit Klappdeckel und Beschriftungsfeld, SCHUKO® Steckdosen-Einsatz mit Klappdeckel und Beschriftung...