SCHUKO Steckdose 16 A 250 V mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder) mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B...
Jung Einsatz Schutzkontakt-Steckdose LS plus,LS design,LS 990 Alpinweiß LS1520KLWW Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel LS alpinweiß Technische Daten: Ausführung (allgemein): Schutzkontakt-Steck...
Steckdose 16 A 250 V mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder) mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B. ..152...
SCHUKO Steckdose 16 A 250 V mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder) mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Ohne "Befestigungskralle": Art.-Nr. mit "N", z.B...
mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder) mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Tragring, Krallen und Krallenschrauben sind über eine Erdungsschiene in die ...
SCHUKO Steckdose 16 A 250 V mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder) mit integriertem erhöhten Berührungsschutz mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Ohne ...
Jung 1fach Einsatz Schutzkontakt-Steckdose Weiß AS1520N JUNG AS 1520 N Schutzkontakt-Steckdose 16 A 250 V, ohne Befestigungskralle Weiß Halogenfrei Schutzkontakt Technische Daten: Ausführung (allge...
SCHUKO Steckdose 16 A 250 V mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder) mit integriertem erhöhten Berührungsschutz mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Ohne ...
mit Federklemmen für starre und unbehandelte flexible Leiter bis 2,5 mm² Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 Nennstrom: 16 A, Nennspannung: 250 V, Montageart: Unterputz, Farbe: grau, Ausführung: S...
Jung 1fach Einsatz Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel Alpinweiß CD1520NBFKLWW Ausführung: Jung Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel Funktion: Schutzkontakt-Steckdose mit Klappdeckel Kompone...
mit Klappdeckel (mit Rückstellfeder) - mit integriertem erhöhten Berührungsschutz - mit Federklemmen für starre Leiter bis 2,5 mm2 - Verbindungsklemmen nach DIN VDE 0620 - Ohne "Befestigungskralle"...