Gerätedose 3p+E, Typ=STAKAP 3 N, Alternative (Alias)=932513106, Anzahl Kontakte=4, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Nennspannung=400 VAC, Nennstrom=16 A, Reihen=1, G...
Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 66 mm. • 4 x 3 Schraubdome • Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss • 6 Kombi-Rohrei...
Gerätedose 5p+E, Typ=STAKEI 5, Alternative (Alias)=931694106, Anzahl Kontakte=6, Betriebstemperatur, max.=90 °C, Betriebstemperatur, min.=-30 °C, Nennspannung=400 VAC, Nennstrom=6 A, Gehäuseausrich...
zum Ausgleichen von tief sitzenden UP-Dosen Montage über Geräteschrauben 3,2 x 15 mm 2 Schrauben je Ring liegen bei für UP-Schalterdosen Ø 60 mm und Ø 70 mm
Unterputz-Gerätedose für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 46 mm. • 4 x 3 Schraubdome • Beidseitig koppelbarer Verbindungsstutzen mit Bajonettverschluss • 6 Kombi-Rohrei...
Breite = 275mm Höhe = 370mm Schutzart = IP65 Anpassungsfähige Verteilerkästen aus Polycarbonat gemäß Schutzart IP65. Eine neue Serie von professionellen robusten Abzweigdosen von ABB. Diese Abzweig...
Unterputz-Gerätedose mit luftdichten Membraneinführungen, für den Einsatz in Mauerwerk mit einer Einbautiefe von mindestens 66 mm. • 4 x 3 Schraubdome • 2 vormontierte Geräteschrauben • Beidseitig ...
zum Einbau von UP-Geräten bei Außendämmung von Wänden und Decken Dosentiefe 50 mm 2 Rohreinführungen M20 am Träger 2 Leitungseinführungen bis Ø 16 mm für Isolierstärken von 80 bis 200 mm halogenfrei
Unsere massiven Mehrfach-Unterputzdosen sind mit variablen Trennwänden ausgestattet, die eine flexible Installation ermöglichen. Die Ausbrechöffnungen erleichtern das einfache Einführen von Leitung...