- lernfahige Fernbedienung: Mit dem Lernmodus ubertragen Sie die Funktionen der Originalfernbedienung ganz einfach auf die Universalfernbedienung, so bleibt alles erhalten, was Ihnen wichtig ist - ...
- lernfahige Fernbedienung: Mit dem Lernmodus ubertragen Sie die Funktionen der Originalfernbedienung ganz einfach auf die Universalfernbedienung, so bleibt alles erhalten, was Ihnen wichtig ist - ...
- idealer Ersatz fur defekte oder verloren gegangene Fernbedienungen bzw. zur Schonung der Originalfernbedienungen, mit extra grosen Tasten- universale Infrarot-Fernbedienung zur Steuerung von bis ...
- universelle 1:1 Infrarot-Ersatzfernbedienung fur Sony TVs mit allen Funktionen der Original-Fernbedienung- direkt einsatzbereit, da der Code fur die gangigsten Sony TVs bereits voreingestellt ist...
Ersetzt verloren gegangene oder nicht mehr funktionsfähige Fernbedienungen - Zu Bedienung von: TV, VCR, SAT, DVD, DVB-T, AMP, HiFi und AUX - Funktionen: Volume Control, Mute, Devices, Power/Setup, ...
- bis zu 4 Endgerate steuern uber eine Infrarot-Fernbedienung- schnelle, unkomplizierte Programmierung erfolgt uber die webbasierte Datenbank an PC/Laptop/Tablet, 3,5-mm-Klinkenkabel (30 cm) ubertr...
2 IN 1 Universalfernbedienung mit 8 Tasten Unsere universale SCHWAIGER® Fernbedienung ist der ideale Ersatz für jede verlorene, verlegte oder defekte Original-Fernbedienung und kann zur Steuerung v...
2 IN 1 Universalfernbedienung mit 20 Tasten Unsere universale SCHWAIGER® Fernbedienung ist der ideale Ersatz für jede verlorene, verlegte oder defekte Original-Fernbedienung und kann zur Steuerung ...
4 Steuerungsebenen: TV/DVD/SAT-STB/AMP - Vorprogrammiert für alle in Europa erhältlichen TV-Marken und -Geräte - Lern- und Makrofunktion - Geräteauswahltasten, Prog +/- Tasten und Vol +/- Tasten be...