Material: hochsaugfähige Polypropylenfasern grau: nimmt alle Flüssigkeiten auf, ideal zur Aufnahme von Öl und Chemikalien Abmessung: 400 mm x 40 m Perforation quer Max. Aufnahmekapazität / Verpacku...
BASIC Bindevlies, Tücher, universal, 500 x 400 mm, VE 80 Stk. In Spenderbox. Extrem saugstark - geringer Materialverbrauch, 2-lagig. Staubfrei, abriebfest, reißfest, hohes Haltevermögen. Aus 100% P...
Material: hochsaugfähige Polypropylenfasern grau: nimmt alle Flüssigkeiten auf, ideal zur Aufnahme von Öl und Chemikalien Abmessung: 400 mm x 40 m Perforation quer Max. Aufnahmekapazität / Verpacku...
Material: hochsaugfähige Polypropylenfasern grau: nimmt alle Flüssigkeiten auf, ideal zur Aufnahme von Öl und Chemikalien Abmessung: 800 mm x 40 m Perforation quer und längs Max. Aufnahmekapazität ...
Material: hochsaugfähige Polypropylenfasern grau: nimmt alle Flüssigkeiten auf, ideal zur Aufnahme von Öl und Chemikalien Abmessung: 800 mm x 40 m Perforation quer und längs Max. Aufnahmekapazität ...
Material: hochsaugfähige Polypropylenfasern grau: nimmt alle Flüssigkeiten auf, ideal zur Aufnahme von Öl und Chemikalien Abmessung: 800 mm x 40 m Perforation: quer und längs Max. Aufnahmekapazität...
Bindevlies-Saugkissen, Ausführung universal, 400 x 400 mm, VE 16 Stk. Präventiv unter tropfenden Hähnen, Leitungen, Maschinen etc. sowie zum Aufsaugen größerer Flüssigkeitsmengen. Extrem saugfähig ...
Bindevlies-Saugkissen, Ausführung universal, 600 x 800 mm, VE 4 Stk. Präventiv unter tropfenden Hähnen, Leitungen, Maschinen etc. sowie zum Aufsaugen größerer Flüssigkeitsmengen. Extrem saugfähig u...
Bindevlies Heavy weight aus einer staubfreien, hochsaugfähigen Polypropylenfaser. Verstärkt und 100% fusselfrei auf beiden Seiten, Perforation in der Breite. Nimmt alle Flüssigkeiten auf. Abmessung...
Karton à 2 Unterverpackungen mit je 50 Tüchern Bindevlies Heavy weight aus einer hochsaugfähigen Polypropylenfaser, nimmt alle Flüssigkeiten auf. Perforation in der Breite. Nicht für den Einsatz au...
Bindevlies Heavy weight aus einer hochsaugfähigen Polypropylenfaser, nimmt alle Flüssigkeiten auf. Perforation in der Breite. Nicht für den Einsatz auf Wasseroberflächen geeignet. Abmessung: 400x50...
Bindevlies Heavy weight aus einer staubfreien, hochsaugfähigen Polypropylenfaser. Verstärkt und fusselfrei auf der Oberseite, Perforation in der Breite. Nimmt alle Flüssigkeiten auf. Abmessung: 400...
Karton à 4 Unterverpackungen mit je 50 Tüchern Bindevlies Light weight aus einer staubfreien, hochsaugfähigen Polypropylenfaser, nimmt alle Flüssigkeiten auf. Perforation in der Breite Abmessung: 4...
Bindevlies Light weight aus einer staubfreien, hochsaugfähigen Polypropylenfaser, Nimmt alle Flüssigkeiten auf. Perforation in der Breite. Abmessung: 400x500 mm Gewicht: 7,2 kg
Bindevlies-Saugschlauch, Ausführung universal, Länge 3000 mm, Ø 75 mm, VE 8 Stk. Präventiv zum Auslegen um Maschinen, Fässer etc. sowie zum Eingrenzen von Leckagen. Extrem saugfähig und flexibel. 1...