Typ Universal Mehrlagiges, flusenfreies PP-Bindevlies mit optimaler Saugleistung und starker Haltbarkeit. Dimple-Verschweißung für besonders stabilen Aufbau. Socks sind mit Zellulose gefüllt. Geeig...
Bindevlies Tuchrollen EcoLineRAW® EcoLine Universal ist mit dem RAW® Vernunft-Siegel ausgezeichnet. RAW® EcoLine - ein alle Qualitätsmerkmale vereinendes "Allzweck-Bindevlies" mit sehr guter Saugle...
Verwendung: Teppich zum Auslegen z.B. vor Werkzeugmaschinen, an Reparaturplätzen, o.ä. wo Öle oder andere nicht aggressive Flüssigkeiten sicher aufgenommen werden müssen. Der Boden ist durch eine r...
Universal-Sorbents 45m x 80 cmUniversal-Rollen: sichere Aufnahme von Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten und nicht aggressiven Chemikalien. Aufnahmekapazität bis zum 16-fachen des Eigengewichts. Hohe Rei...
High-Visibility Bindevlies-Matte, universale Ausführung, im Spenderkarton, BxL 380 x 510 mm, VE à 100 Stk. Effektive Aufnahme und Eindämmung von ausgelaufenen Flüssigkeiten - zur Vorbeugung und im ...
BASIC Bindevlies, Tuch-Rolle, Camouflage, universal, 400 mm x 4 m. Schmutzkaschierender Camouflage-Druck macht Flecken unsichtbar - Vlies kann länger verwendet werden - spart Beschaffungs- und Ents...
Universal-Sorbents das Allround Talent Universal Sorbents – Sichere Aufnahme von Öl, Wasser, Kühlflüssigkeiten und nicht aggresiven Chemikalien Alle Sorbents der Katalogseiten 238 bis 245 zeich...
Ein speziell entwickeltes und konfektioniertes Unviersalbindevlies als Lösung für die Sicherung der Verkehrswege im Betrieb. Deises graues PP-Universalbindevlies besteht aus drei Schichten: Unterse...
Zweilagige Struktur- verstärkt und fusselfrei auf der Oberseite, zur intensiven Nutzung, ideal auch als Arbeitsunterlage oder zur Bodennutzung, zum Sorbieren von Ölen und Chemikalienbr/br/Die GELBE...
BASIC Bindevlies, Tuch-Rolle, Camouflage, universal, 800 mm x 4 m, VE 2 Stk. Schmutzkaschierender Camouflage-Druck macht Flecken unsichtbar - Vlies kann länger verwendet werden - spart Beschaffungs...
Universal Saugmatte - Einzelmatten in Beutel absorbiert Öle, Wasser, Kühl- und Lösungsmittel Anwendung Für den täglichen Gebrauch bei kleineren Lecks rund um die Maschine, in Schubladen, Regalen od...
Industriebindevlies Minischläuche zum Auslegen um Anlagen herum, um Verschüttungen einzudämmen und um ein Übergreifen von Lecks auf benachbarte Arbeitsbereiche zu verhindern
Universal-Sorbents, Rolle Multiformat • Meterware zur Abdeckung von Flächen beliebiger Größe mit Perforation • Doppelte Längsperforation (13/14/13 cm), gefaltet • Vielseitig einsetzbar als Matte, T...