Abrollwagen FLEX, für PP und Komposit-Umreifungsband, für 150 - 406 mm Kerndurchmesser Der Abrollwagen FLEX wurde speziell für die einfache Handhabung von PET- und PP-Bändern in mehreren Kerngrößen...
";Stahlbandabroller für Packenwicklung • Voll verzinktes, robustes Modell • Mit Ablagekasten • Außenliegende Spezialbremse verhindert das unnötige Nachlaufen des Stahlbandes "
fahrbares Abrollgerät für Großrollen, mit Ablage für Spanngerät und Verschlusshülsen,mit Ablegekasten und achsealer Federbremse, verstellbar fürKunststoffband mit Kern Innen-durchmesser 20,28 und 4...
Abroller BCF tragbar für Kraftband mit Kern 70-76 mm Tragbarer Abroller für PET-Kraftbänder mit Kern ø 70-76 mm. Mit Ablagefach für Spanner und Klemmen.
Effizient und ergonomisch Umreifungsband abrollen Dank dem TecMaschin Abrollwagen für Umreifungsband müssen Ihre Mitarbeiter keine schweren Bandrollen mit über 20 kg mehr schleppen. Mit diesem Prod...
Produktbeschreibung: Sehr stabiler unverwüstlicher Abrollwagen für gerollte EinwegzurrbänderStahlbänder mit einer Breite von 32 mm bis 40 mm. Das Band wird im Abrollwagen geführt, kann damit leicht...
Abrollwagen für Umreifungsband • Material: Stahl, rot-blau lackiert • Mit praktischem Ablagekasten • Für Bänder mit 200-, 280- oder 406-mm-Kern (verstellbar) Lieferung: Ablagekasten, Bügelbremse, a...
Abrollwagen für Stahl-Umreifungsbänder praktische Abrollwagen zum einfachen Transport, Umreifungsband steht immer und überall schnell zur Verfügung stabile Ausführung als fahrbare Stahlkonstruktion...
Abrollwagen, verzinkt, für Umreifungsband • Material: vollverzinkt • Mit praktischem Ablagekasten • Für Bänder mit 406-mm-Kern Lieferung: Ablagekasten, außen liegende Trommelbremse, Köcher, auf Anf...
EURO - Kunststoffband-Abrollwagen fahrbar 406 mm • Für Kunststoffbänder • Gutes Preis-Leistungsverhältnis • Mit Bügelbremse für kontrollierten Bandablauf • Fahrbar - schneller Positionswechsel • Mi...
Abroller Eco Set bestehend aus: 1 Abrollwagen und 1 Spann- und Verschlussgerät Bandbreite 13 mm Suchbegriffe: Verpackung und Versand, Verpackungsmaterial, Umreifungsband, Band, Polyester-Umreifung,...
Tischgerät für Kleinrollen -Umreifungsband mit Kern D 62mm,leichte Ausführung für einfachenTransport,matt silber, Lieferung ohne Umreifungsband,Ersatzrolle 350.009
Packset kompl. Spanner, Abrollwagen, Verschlusshülsen, Polypropylenband schwarz Extrem stabile Ausführung, mit großen Laufrädern ø 250 mm, durchgehender Haltebügel, mit Ablaufbremse und Geräteablag...