";Polyester-Kraftband gewebt • Konsequente Weiterentwicklung des verleimten Polyester-Kraftbandes • Durch die Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird eine extrem hohe Festigkeit erreicht •...
Bandspanner für Bänder bis zu 19 mm Sehr stabile und robuste Ausführung für bis zu 19,0 mm breite Umreifungsbänder stabile Profi-Ausführung für bis zu 19,0 mm breite Bänder schnelle, händische Vera...
";Polyester-Kraftband verleimt • Besteht aus hochwertigen, verleimten Polyesterfäden • Durch hohe Zugkraft sowie sichere und einfache Anwendung gekennzeichnet • Textilband ist schmiegsam und passt ...
PET-Fadenband 19 mm x 500 m Rolle Material: PET (Polyester) Fertigung: Geklebt Farbe: Weiß Reißkraft: 725 kg Kerndurchmesser (innen): 76 mm Rollen pro Box: 2 Meter pro Palette: 40.000 Rollen Pro Pa...
Produktbeschreibung: Verpackungsstahlband 19mm gebläut gewachst mit arrondierten Kanten in Automatenqualität für die professionelle zuverlässige Handumreifung. Artikelmerkmale: Qualitätsprodukte "M...
PET-Umreifungsband - 19,0 x 1,27 mm Eigenschaften des Bandes Bandbreite 19,0 mm Bandstärke 1,27 mm 800 lfm/ Rolle Bandfarbe grün / geprägte Oberfläche 406 mm Kerndurchmesser Das PET Umreifungsban...
Polyester-Umreifungsband, weiß, Stärke: 0,5 mm, Breite 19 mm, Zugfestigkeit: 590 kp, Länge: 600 m, Kerndurchmesser: 62 mm, Spulenbreite: 160 mm. Extrem hohe Belastbarkeit, stahlbandähnliche Festigk...
Kompositband, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 200 mm, Bandbreite 19 mm. Kompositband ermöglicht Umreifen für höchste Ansprüche. Optimaler Schutz und Verarbeitungskomfort. Besondere Stabilität, F...
PET-Fadenband 19 mm x 600 m Rolle / geklebt Material: PET (Polyester) Farbe: Weiß Bandbreite: 19 mm Rollenlänge: 600 m Ausführung: Geklebt Eigenschaft: härter als gewebtes Band Reißkraft: 550 kg Ke...
Besonders reissfestes Umreifungsband - ideal als Alternative zur Stahlband-Umreifung Zum Bündeln, Umreifen und Verschliessen schwerer Ladungen und Paletten Geringere Verletzungsgefahr als bei Stahl...
dm-folien Umreifungsband, aus PET, natur, (B)19 mm Länge: 600 m, Kerndurchmesser: 76 mm, auf Rolle, Reißfestigkeit: 550 kg, zum Absichern von Paletten oder Umreifen von Kartons (WG 60 / 65313010) D...
PET-Kraftband, gewebt, für Bandabroller, VE 2 Stk, Kern-Ø 76 mm, Bandbreite 19 mm. Hohe Reißfestigkeit, geringe Bandausdehnung. Nur mit Metallschnallen oder Hülsen verschließbar. Sehr elastisch, sc...
Umreifungsband aus Polyester extrem Reißfest Reißfestigkeit: ca. 550 kg passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsam für die manuelle Umrei...
Kompositband Länge x Breite 600 m x 19 mm Rollenkern Ø 200 mm bis zu einer Krafteinwirkung von 4550 N reißsicher Oberfläche mit strapazierfähiger Kunststoffbeschichtung Suchbegriffe: Umreifungsband...