Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Polyesterfadenband, VE: 1, Bandbreite: 16 mm , Lauflänge : 850 m, Reißkraft: 450 kg, Kern: 76 mm


Menge:  Rolle  
Produktinformationen
Artikelbild für Polyesterfadenband 17680
Artikelbild für Polyesterfadenband 17680
Artikelbild für Polyesterfadenband 17680
Artikel-Nr.:
     1771-17680
Hersteller:
     Atzinger Verpackung
Herst.-Nr.:
     17680
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Automatenband
Umreifungsband
umreifungsband 16mm 850m
umreifungsband 16 mm
Polyesterfadenband

Mit unserem Polyesterfadenband (Textil- oder Umreifungs-Kopositband) gibt es keine Probleme mehr bei der Transportsicherung, da es eine sehr hohe Reiß-, Wasser-, UV- und Hitzebeständigkeit gewährleisten kann. Polyesterfadenband verletzt aufgrund seiner Geschmeidigkeit Ihr Produkt nicht. Bei der Transportsicherung von Glas und Kunstglasplatten ist Polyesterfadenband stets erste Wahl. Pakete, Kisten, Fässer, Säcke, Rohre, Maschinen, Metallteile, selbst Abfallballen, lassen sich mit Polyesterfadenband fest und preiswert sichern.

Weitere Informationen:
VE:
1
Bandbreite:
16 mm
Lauflänge:
850 m
Reißkraft:
450 kg
Kern:
76 mm
Weitere Suchbegriffe: umreifungsband
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 42,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Rollen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Rolle
€ 69,74*
€ 82,99
pro Rolle
ab 2 Rollen
€ 67,19*
€ 79,96
pro Rolle
ab 5 Rollen
€ 61,38*
€ 73,04
pro Rolle
ab 10 Rollen
€ 51,76*
€ 61,59
pro Rolle
ab 20 Rollen
€ 47,29*
€ 56,28
pro Rolle
ab 3000 Rollen
€ 42,45*
€ 50,52
pro Rolle
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.