STRAPEX PET-Umreifungsband - 406 mm Kern grün • Leichte und günstige Alternative zum Stahlband • Hohe Reißfestigkeit, hohe Rückspannkraft, optimale Restspannung • Ideal für den Einsatz mit Reibschw...
Polyester-Umreifungsband - ideal zur manüllen Schwergut-Umreifung Hohe Reissfestigkeit durch heissverklebte Polyesterfäden Geringes Verletzungsrisiko Leicht und flexibel - beschädigt keine Oberfläc...
PET-Band, grüün Automatenqualität geprägte Oberfläche Reißkraft: 2.700 N Kern: 406 mm 12,0 x 0,60 mm x 2.500 m 1 VE = 1 Rolle = 2.500 m temperaturstabil geeignet füür Hand- u. Maschinengeräte
PET-Fadenband 35 mm x 150 m Material: PET (Polyester) Farbe: Weiß Fertigung: Geklebt Reißkraft: 1350 kg Kernduchmesser (innen): 76 mm Rollen pro Paket: 4 Meter pro Palette: 18.000 PET-Polyesterband...
dm-folien Umreifungsband, aus PET, natur, (B)25 mm Länge: 500 m, Kerndurchmesser: 76 mm, auf Rolle, Reißfestigkeit: 500 kg, zum Absichern von Paletten oder Umreifen von Kartons (65314100) Beschaffu...
Umreifungsband aus Polyester extrem Reißfest Reißfestigkeit: ca. 1050 kg passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsam für die manuelle Umre...
gewebt · ideal für viele Anwendungen, da flexibel einsetzbar · durch Längs- und Queranordnung der Polyesterfäden wird extrem hohe Festigkeit erreicht und ein Ausfransen der Bandenden vermieden · he...
Produktbeschreibung: Qualitativ hochwertiges weißes Textil-Kraftband 19mm aus verleimten Polyesterfäden für die professionelle zuverlässige Handumreifung mit hohem Zugkraftvermögen. Es ist sicher u...
Hohe Bandfestigkeit in Verbindung mit guter Dehnungseigenschaft, garantieren einen optimalen Produktschutz. Ideal zur Bündelung schwerer Waren und Paletten. Gleichbleibende Qualität Leichtes, gefah...
STRAPEX PET-Umreifungsband - 406 mm Kern grün • Leichte und günstige Alternative zum Stahlband • Hohe Reißfestigkeit, hohe Rückspannkraft, optimale Restspannung • Ideal für den Einsatz mit Reibschw...
Das Spanngerät für Kunststoffumreifungsbänder ist für den normalen Einsatz geeignet und besticht durch seine massive Ausführung aus Stahlguss. Bei den Kombi-Umreifungsgeräten ist die Spann- und Ver...
PET-Band, grüün Automatenqualität geprägte Oberfläche Reißkraft: 2.900 N Kern: 406 mm 12,5 x 0,60 mm x 2.700 m 1 VE = 1 Rolle = 2.500 m -temperaturstabil -geeignet füür Hand- u. Maschinengeräte
PET-Umreifungsband 15,5 x 0,90 mm x 1500 m / Geprägt Material: PET (Polyester) Farbe: grün Kern: 406 mm Ausführung: Geprägt Reißkraft: 510 kg Meter pro Rolle: 1500 Meter pro Palette: 33000 Rollen p...
Umreifungsband aus Polyester extrem Reißfest Reißfestigkeit: ca. 1350 kg passt sich allen Formen der Verpackungen an, ohne diese zu beschädigen elastisch, flexibel und biegsam für die manuelle Umre...