Spind Classic PLUS, 4 Abteile, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, mit hinteren Belüftungsöffn...
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Akten-/Garderobenschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als...
Spind CP S 2000 Classic Garderobenschrank 8010-40 (HGRAU)119x185x50cm (BxHxT), mit Füßen, 1-stöckig, 4 Abteile je 30cm breit, Drehriegelverschluss - CP Garderobenschränke 8010-40 der Serie S 2000 C...
Garderobenschrank aus Holz, HxBxT = 1865 x 620 x 520 mm | GWK3314 Der Garderobenschrank aus Holzwerkstoff ist die Alternative zu den gängigen Garderobenschränken aus Stahl, wenn es auf den Wohlfühl...
Doppelstöckiger Spind Classic PLUS, 4 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständig...
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 4 Abteile, Breite 1190 mm, RAL7035/5010 | CA5807-5010 Garderobenschrank mit Füßen Anzahl Abteile: 4 Abteilbreite 300 mm HxBxT 1850 x 1190 x 500 mm Korpus lichtgrau...
Garderobenschrank Höhe x Breite x Tiefe 1800 x 1185 x 500 mm 4 Abteil(e) Türanschlag beidseitig Je Abteil Hutboden und Kleiderstange mit 2 Doppelhaken Doppel-Flügeltür mit Lüftungsschlitzen und Eti...
Türen mit Entlüftungsschlitzen oben und unten Sitzbank mit Holzleistenauflage je Abteil 1 Hutboden und 1 Kleiderstange mit je 3 verschiebbaren Kleiderhaken Handtuchhalter an jeder Türinnenseite Dre...
Stahl-Flügeltürenschrank Acurado-900, als Akten-/Garderobenschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als...
Kleiderspind Cabo, 4 Schrankabteile, B 1190, T 500, H 1800 mm, Sockel, grau/blau, 2-türig Korpus und Türen in lichtgrau (RAL 7035) oder Türen in enzianblau (RAL 5010) Türen inkl. Belüftungsschlitze...
Stahl-Garderobenschrank Evolo48, 4 Abteile, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, innen je Abtei...