Garderobenschrank FORMAT, Typ BASIC, mit Sockel • Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung • Sockel korrosionsgeschützt, 1...
mit Füßen · robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschihtung, mit aufschlagenden Türen · Korpus und Stahltüren serienmäßig elektrolytisch verzinkt · Ablageboden für durchgehende ...
C+P Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank, 4x400er Abteile, 7035/9016 | CA5849-9016 Garderobenschrank mit unterbauter Sitzbank Sitz HxT 420 x 315 mm Anzahl Abteile: 4 mit je 400 mm breite HxBx...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, als Akten-/Garderobenschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als pr...
Doppelstöckiger Spind Classic PLUS, 1 Abteil mit 2 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit...
innen links Hutboden und ausziehbare Kleiderstange (ohne Kleiderbügel) · innen rechts 4 Fachböden lichtgrau, verstellbar im 15-mm-Raster · H 1950 x B 930 x T 400 mmWeitere technische Eigenschaften:...
Sockel verzinkt, erhöhter Korrosionsschutz Sicherheits-Drehriegel verhindert Aufbrechen durch Überdrehen Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm Innen pro Fach 1 stabile Garderobenstange Zylinderschlos...
Garderobenschrank FORMAT, Typ BASIC, doppelstöckig, mit Füßen • Stabile Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung • Garderobenschrank für Berufs- und Alltagskleidung • Kunststoff-Füße...
doppelstöckig · robuste Stahlblechkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung, mit aufschlagenden Türen · Korpus und Stahltüren serienmäßig elektrolytisch verzinkt · alle Abteile mit Gardero...
Flügeltürschränke Flügeltürschränke mit Garderobeneinrichtung ∙ Stabile Stahlblechkonstruktion ∙ Extrem hohe Verwindungssteifigkeit durch zusätzliche Eckverlötungen ∙ Oberfläche pulverbeschichtet ∙...
C+P Garderobenschrank, mit Füßen, 2 Türen, 4 Abteile, Breite 1190 mm, RAL7021/9016 | CA5890-9016 Garderobenschrank mit Füßen Anzahl Abteile: 4, Anzahl Türen: 2 Für 2 Person Abteilbreite 300 mm HxBx...
Stahl-Flügeltürenschrank Serie 89, als Akten-/Garderobenschrank, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV-Beständigkeit, mit Kunststoffgleitern als pr...
Doppelstöckiger Spind Classic PLUS, 1 Abteil mit 2 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit...