Fußteile verzinkt, erhöhter Korrosionsschutz Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm Sicherheits-Drehriegel verhindert Aufbrechen durch Überdrehen Zylinderschloss auf Anfrage erhältlich, ohne Mehrpreis...
C+P Spind Classic PLUS auf Füßen 2 Abteile mit Ablageboden und Garderobenstange Ausgewählte Version: 05 - Farbe: Anthrazitgrau / Lichtgrau C+P Spind Classic PLUS mit Füßen Garderobenschrank mit ein...
C+P Garderobenschrank, mit Sockel, 1 Tür, 2 Abteile, Breite 610 mm, RAL7035/3003 | CA5899-3003 Garderobenschrank mit Sockel Anzahl Abteile: 2, Anzahl Türen: 1 Für 1 Person Abteilbreite 300 mm HxBxT...
Der Kleiderspind aus der Reihe Evolo S 3000 ist mit einer Sitzbank und 3 Abteilen mit 300 mm Breite ausgestattet und verfügt über einen Sicherheitsdrehriegelverschluss oder ein Zylinderschloss. Wir...
Abteilschrank Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 600 x 500 mm 2 Abteil(e) Abteil Breite 300 mm Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken Flügeltür mit Lüftungsschlitzen einschlagende Türen mit innenliegen...
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 4x400er Abteile, 7035/7021 | CA5877-7021 Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen und verkürzten Türen, Sitz HxT 420x315 mm Anzahl Abteile: 4 mit je 40...
Doppelstöckiger Spind Classic PLUS, 2 Abteile mit je 2 Fächern, Abteilbreite 400 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständig...
EVOLO Aufbewahrungsschrank, mit Sockel, 2 Abteile, Abteilbreite 400 mm, mit 8 Fachböden, lichtgrau / rubinrot. Innen je Abteil 4 fest eingebaute Böden. Schrank auf 100 mm hohem Sockel, vorne zurück...
Kleiderspind Cabo-Plus mit Sitzbank, 4 Abteile, B 1200, T 500/815, H 2090 mm, grau/schwarzgrau Sicherheit serienmäßig - erhöhte Einbruchssicherheit durch extrem verwindungssteife Türen und Spezialp...
Doppelstöckiger Spind Evolo PLUS, 1 Abteil mit 2 Fächern, Abteilbreite 300 mm, Korpus aus stabiler Stahlkonstruktion mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für hohe UV- und Korrosionsbeständigkeit, ...
Fußteile verzinkt, erhöhter Korrosionsschutz Raumgewinn durch Korpushöhe 1850 mm Sicherheits-Drehriegel verhindert Aufbrechen durch Überdrehen Zylinderschloss auf Anfrage erhältlich, ohne Mehrpreis...
C+P Wäsche-/Garderobenspind Classic PLUS 2 Abteile mit 5 Ablageböden und Garderobenstange Ausgewählte Version: 01 - Farbe: Lichtgrau C+P Wäsche-/Garderobenspind Classic PLUS Garderobenschrank zum w...
Der Kleiderspind aus der Reihe Evolo S 3000 ist mit einer Sitzbank und 3 Abteilen mit 300 mm Breite ausgestattet und verfügt über einen Sicherheitsdrehriegelverschluss oder ein Zylinderschloss. Wir...
Abteilschrank Höhe x Breite x Tiefe 1850 x 600 x 500 mm 2 Abteil(e) Abteil Breite 300 mm Je Abteil Hutboden, Kleiderstange, Haken Flügeltür mit Lüftungsschlitzen einschlagende Türen mit innenliegen...
C+P Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen, 4x400er Abteile, 7035/7035 | CA5877-7035 Garderobenschrank mit 100 mm hohen Füßen und verkürzten Türen, Sitz HxT 420x315 mm Anzahl Abteile: 4 mit je 40...