Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garderobenspind Evolo S 3000, Stahl, m. untergeb. Sitzbank, 3 Abteile m. jew. B 300 mm, Zylinderschloss weissaluminium RAL 9006/enzianblau RAL 5010


Menge:  Stück  
Produktinformationen
thumbnail
thumbnail
normal
detail
Artikel-Nr.:
     224-402189
Hersteller:
     C+P Möbelsysteme
Herst.-Nr.:
     48050-30_9006_5010_0008-70
EAN/GTIN:
     4063332707029
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Abteil-Schrank
Abteilschrank
Kleiderspind
Raumspar-Spind

Der Kleiderspind aus der Reihe Evolo S 3000 ist mit einer Sitzbank und 3 Abteilen mit 300 mm Breite ausgestattet und verfügt über einen Sicherheitsdrehriegelverschluss oder ein Zylinderschloss. Wir liefern das Modell in diversen Farben.

Der Stahl-Garderobenschrank aus der Serie Evolo S 3000 mit drei Abteilen und einer Abteilbreite von 300 mm ist in zwei Ausführungen erhältlich: Die drei Türen sind wahlweise mit Sicherheitsdrehriegeln oder Zylinderschlössern verschliessbar. Die stabile Stahlkonstruktion ist zusätzlich mit einer Einbrennbeschichtung bearbeitet und verfügt dadurch über eine hohe Beständigkeit gegenüber UV-Licht und einen optimalen Korrosionsschutz.

Für eine leise Betätigung sind die Türen mit einem Anschlagdämpfer ausgestattet. Die Türen besitzen oben und unten ein Belüftungslochbild und im Schrankboden befindet sich ein grosser Luftdurchlass für eine optimale Luftzirkulation. Zur Ausstattung der Abteile gehören jeweils ein Schrankboden sowie eine Garderobenstange mit Ovalprofil. Drei sichere Schiebehaken pro Abteil liefert der Hersteller gleich mit.

Für die komfortable Verwendung in Umkleidekabinen ist dieses Kleiderspind-Modell mit einer untergebauten Sitzbank versehen. Über die verstellbaren Bodengleiter ist ein unkomplizierter Niveauausgleich des Schranks möglich. Der Garderobenschrank Evolo S 3000 mit der Grösse B 900 x T 815 x H 2090 mm ist in verschiedenen Farbkombinationen lieferbar.

Weitere Details:

  • Garderobenschrank mit 3 Abteilen (Abteilbreite 300 mm)
  • Stabile Stahlkonstruktion
  • Mit untergebauter Sitzbank, Gestell aus Vierkant-Stahlrohr (30 x 30 mm)
  • Erhältlich wahlweise mit 3 Drehriegeln oder 3 Zylinderschlössern
  • Einbrennbeschichtung für UV- und Korrosionsschutz
  • Türen: Anschlagsdämpfer, geschlossene Seitenprofile, Belüftungslochbild (oben/unten), Etikettenrahmen, Drehbolzen-Türaufhängung
  • Abteile mit Ablageboden und Garderobenstange (Ovalprofil)
  • Drei Schiebehaken für Garderobenstange (verdrehsicher)
  • Luftdurchlass im Schrankboden
  • Mit Bodengleitern, verstellbar
  • Material: Stahl
  • Verschiedene Farbkombinationen möglich
  • Masse: B 900 x T 815 x H 2090 mm
  • Made in Germany
Weitere Informationen:
Farbe:
enzianblau RAL 5010
Anzahl Fachböden:
3 Stk
Abschliessbar:
Ja
Abteilbreite:
300 mm
Anzahl Abteile:
3 Stk
Tiefe:
815 mm
Farbe Korpus:
weissalu
Material:
Stahl
Schliesssystem:
Zylinderschloss
Höhe:
2090 mm
Gewicht:
66 kg
Unterbau:
Sitzbank
Breite:
900 mm
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 224
€ 4,95*
ab € 675,78*
€ 787,71*
Frei Haus
ab € 896,50*
€ 1.029,09*
Preise: Lager 224
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 787,71*
€ 937,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 782,46*
€ 931,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 760,50*
€ 905,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 731,73*
€ 870,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 675,78*
€ 804,18
pro Stück
Lagerstand: Lager 224
Versand: Lager 224
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 224
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.