Umkleidesitzbank BASIC mit Sitzfläche aus Hartholz, Länge 1.500 mm Die Umkleidesitzbank BASIC mit Sitzfläche aus Hartholz ist die optimale Ausstattung für Ihre Umkleideräume. Sie verfügt über ein s...
Sitzbank mit Garderobensystem, HxTxB 1600 x 770 x 1500 mm | CB0744 Sitzbank mit Garderobensystem HxTxB 1600 x 770 x 1500 mm Doppelseitige Ausführung Sitzbankleiste aus weißem Kunststoff ohne Schuhr...
Die faltbare Sitzbank mit Stauraum ist die clevere 2 in 1 Lösung für Ihren Wohnbereich. Verstauen Sie Kissen, Decken, Zeitschriften im Wohnzimmer oder die Spielsachen im Kinderzimmer in der Aufbewa...
Umkleidesitzbank BASIC, 1-seitig, Länge 1.200 mm, 4 Haken Die Umkleidesitzbank BASIC, 1-seitig hat ein robustes Gestell aus Stahl sowie stabile Sitz- und Rückenlehnen aus Hartholz. An der Hakenleis...
Garderobenbank HPL, mit Schuhrost • Gestell aus Vierkantstahlrohr 30x30 mm, RAL 7021 schwarzgrau (weitere Farben auf Anfrage lieferbar) • Sitzflächen aus Vollkernplatte (HPL), 13 mm stark, mit Deko...
Die faltbare Sitzbank mit Stauraum ist die clevere 2 in 1 Lösung für Ihren Wohnbereich. Verstauen Sie Kissen, Decken, Zeitschriften im Wohnzimmer oder die Spielsachen im Kinderzimmer in der Aufbewa...
Umkleidesitzbank BASIC, 1-seitig, Länge 1.600 mm, 6 Haken Die Umkleidesitzbank BASIC, 1-seitig hat ein robustes Gestell aus Stahl sowie stabile Sitz- und Rückenlehnen aus Hartholz. An der Hakenleis...
Sitzbank mit Garderobensystem, HxTxB 1600 x 770 x 2000 mm | CB0746 Sitzbank mit Garderobensystem HxTxB 1600 x 770 x 2000 mm Doppelseitige Ausführung Sitzbankleiste aus weißem Kunststoff ohne Schuhr...
Doppelseitige Garderobenbank, Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, inkl. Rückenlehnen und Garderoben...
Die faltbare Sitzbank mit Stauraum ist die clevere 2 in 1 Lösung für Ihren Wohnbereich. Verstauen Sie Kissen, Decken, Zeitschriften im Wohnzimmer oder die Spielsachen im Kinderzimmer in der Aufbewa...
Massive Gestell-Konstruktion wahlweise aus Stahl- oder Edelstahlrohr · Gestell aus pulverbeschichteten Stahl- oder Edelstahl - Vierkant- und Rundrohr · Standardmäßig in RAL 7016 anthrazitgrau, die ...
Umkleidesitzbank BASIC, 1-seitig, Länge 2.000 mm, 8 Haken Die Umkleidesitzbank BASIC, 1-seitig hat ein robustes Gestell aus Stahl sowie stabile Sitz- und Rückenlehnen aus Hartholz. An der Hakenleis...
Doppelseitige Garderobenbank, Basic, Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, mit verstellbaren Bodengleitern für einfachen Niveauausgleich, inkl. Rückenlehnen und Garderoben...
Die faltbare Sitzbank mit Stauraum ist die clevere 2 in 1 Lösung für Deinen Wohnbereich. Verstaue in der Aufbewahrungsbank ganz bequem Kissen, Decken und Zeitschriften im Wohnzimmer oder Bettwäsche...
Massive Gestell-Konstruktion wahlweise aus Stahl- oder Edelstahlrohr · Gestell aus pulverbeschichteten Stahl- oder Edelstahl - Vierkant- und Rundrohr · Standardmäßig in RAL 7016 anthrazitgrau, die ...