Steinbock® Umkleidesitzbank, Breite 1.500 mm, mit Schuhrost Die Umkleidesitzbank Steinbock® mit Buchenholzleisten ist wahlweise mit oder ohne Schuhrost erhältlich und eignet sich bestens für Umklei...
Sitzbank mit Garderobensystem, HxTxB 1600 x 400 x 2000 mm | CB0734 Sitzbank mit Garderobensystem HxTxB 1600 x 400 x 2000 mm Einseitige Ausführung Sitzbankleiste aus weißem Kunststoff ohne Schuhrost...
Doppelseitige Sitzbank mit Rückenlehne, Basic Plus, mit Schuhrost, 1 Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, elektrolytisch verzinkt und mit hochwertiger Einbrennbeschichtun...
PAVOY Umkleidesitzbank mit Buchenholzleisten, 2-seitig, Länge 1.000 mm, ohne Schuhrost, lichtgrau Mit der Umkleidesitzbank PAVOY mit Buchenholzleisten, 2-seitig verfügen Sie über eine breite und be...
Die faltbare Sitzbank mit Stauraum ist die clevere 2 in 1 Lösung für Flur, Schlafzimmer und andere Wohnbereiche. Die weiche Sitzgelegenheit aus Leinen ist zusammenklappbar und somit schnell auf- un...
Garderobenbank HPL, mit Schuhrost • Gestell aus Vierkantstahlrohr 30x30 mm, RAL 7021 schwarzgrau (weitere Farben auf Anfrage lieferbar) • Sitzflächen aus Vollkernplatte (HPL), 13 mm stark, mit Deko...
Steinbock® Umkleidesitzbank, Breite 2.000 mm, mit Schuhrost Die Umkleidesitzbank Steinbock® mit Buchenholzleisten ist wahlweise mit oder ohne Schuhrost erhältlich und eignet sich bestens für Umklei...
Sitzbank mit Garderobensystem, HxTxB 1600 x 400 x 2000 mm | CB0735 Sitzbank mit Garderobensystem HxTxB 1600 x 400 x 2000 mm Einseitige Ausführung Sitzbank aus Buchenleisten ohne Schuhrost Gestellfa...
Doppelseitige Sitzbank mit Rückenlehne, Basic Plus, 1 Gestell mit 4 Füßen aus stabilem Vierkant-Stahlrohr 30 x 30 mm, elektrolytisch verzinkt und mit hochwertiger Einbrennbeschichtung für höchste U...
PAVOY Umkleidesitzbank mit Buchenholzleisten, 2-seitig, Länge 1.000 mm, mit Schuhrost, lichtgrau Mit der Umkleidesitzbank PAVOY mit Buchenholzleisten, 2-seitig verfügen Sie über eine breite und beq...
Schmale Flurkommode mit Schubfächern Die moderne Sitzbank mit Stauraum ist der ideale Helfer in jedem Raum, egal, ob als Flurkommode oder Schlafzimmerbank. Das bequeme Polster bietet eine angenehme...
Garderobenbank HPL, ohne Schuhrost • Gestell aus Vierkantstahlrohr 30 x 30 mm, RAL 7021 schwarzgrau (weitere Farben auf Anfrage lieferbar) • Sitzflächen aus Vollkernplatte (HPL), 13 mm stark, mit D...
Steinbock® Umkleidesitzbank, Breite 2.000 mm, ohne Schuhrost Die Umkleidesitzbank Steinbock® mit Buchenholzleisten ist wahlweise mit oder ohne Schuhrost erhältlich und eignet sich bestens für Umkle...
Sitzbank mit Garderobensystem, HxTxB 1600 x 400 x 2000 mm | CB0740 Sitzbank mit Garderobensystem HxTxB 1600 x 400 x 2000 mm Einseitige Ausführung Sitzbankleiste aus weißem Kunststoff mit Schuhrost ...