Ultraschallsensor K50UX1ARAUltraschallsensor, Reflexionstaster, Mit serieller Schnittstelle zur Anbindung an einen DX80 Funkknoten, max. Reichweite 1000 mm, Leitungslänge 0.23 m, Schutzart IP67, Be...
Ultraschallsensor Reflexionstaster RU200-CP40-LIU2P8X2TUltraschallsensor, Reflexionstaster, Getrennte Schallwandler für Sender und Empfänger, Quader Bauform 40x40x166 mm, Anschluss über Schraubklem...
OsiSense XX ? einstellbare Ultraschallsensoren ? Transistorausgang. Ultraschallsensor, quaderförmig. Abmessungen 7,6 x 19 x 33 mm, Anschluss M12-Stecker, Ausgang NO, Funktion PNP, Schaltabstand_m 0...
Ultraschallsensor 600-6000mm US 30 M 6000 G3-B4Ultraschallsensor Funktionsprinzip: Ultraschalltaster, Ultraschallschranke Nennschaltabstand (Sn): 6.000 mm Montageabstand (Sensor zu Sensor): 1.400 m...
3079995 - T30UXDAQ8 / Ultraschallsensor Reflexionstaster Blindzone: 10 cm, Reichweite: 100 cm Kompakte Bauform, Anschluss über Steckverbinder M12X1, 4-polig Schaltbereich über Taster oder Steuerung...