Diese Belüftungseinheiten wurden speziell für Standverteiler konstruiert. Sie werden je nach Bedarf in Dach oder Boden des Verteilers montiert, je nach Typ von außen oder innen. Eine Ausnahme bilde...
Diese Lüfterbleche wurden speziell für die Standverteiler entwickelt. Sie werden je nach Bedarf im Boden, im Dach oder der Tür der Verteiler montiert. Das Lüfterblech für Standverteiler wird im Dac...
Lüftereinheit für Dach- oder Sockelmontage (Sockel erforderlich für Bodenmontage) - 4 aktive Lüfter - Thermostat - schwarz Geeignet für den Einbau in alle Triton Netzwerk- und Serverschränke - Temp...
Die 19"-Belüftungseinheiten sind (im Gegensatz zu den Belüftungseinheiten für die Standverteiler ) für eine Befestigung an den 19“-Standardschienen bestimmt. Sie können in unmittelbarer Nähe einer ...
Die 19"-Belüftungseinheiten sind (im Gegensatz zu den Belüftungseinheiten für die Standverteiler ) für eine Befestigung an den 19“-Standardschienen bestimmt. Sie können in unmittelbarer Nähe einer ...