mit Thermoschutz, Überlastschutz, Kurzschlussschutz und Steckklemmen, Sekundär-Gleichspannung 24V-DC, Garantie 5 Jahre 230V-AC/24V-DC, SELV/MM/ENEC, ta -20°C bis +45°C, tc 80°C
Tridonic Vorschaltgerät IP67 24V-DC / 35W mit Thermo-, Überlast-, Kurzschluss- und Leerlaufschutz, Anschlussleitung 3x1,0mm² Primär und 2x1,0mm² Sekundär, Länge je 0,3m, Sekundär-Gleichspannung 24V...
Tridonic Vorschaltgerät 12V-DC / 8-25W dimmbar mit Phasenan- oder abschnittdimmer, mit Thermoschutz, Überlastschutz und Schraubklemmen, Sekundär-Gleichspannung 12V-DC, Garantie 5 Jahre 230V-AC/12V-...