| | | | | | | Bild | | | | Bestellen | | | |
3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/40kVA (3 Angebote) 3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/40kVADreiphasen-Trenn-Transformatoren in Stahlblechgehäuse nach VDE 0570 Teil 2-4 / DIN EN 61558- 2-4 / IEC 61558- 2-4, Schutzklasse I, Isolationsklasse Ta40B bzw. Ta40F |
|
ab € 5.679,96* pro Stück |
| |
Trenntransformator 2x 115 VAC - 2x 6 VAC 10VA (6 Angebote) Trenntransformator, Typ=FL 10/6, Breite=57 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=23 mm, Leistung=10 VA, Länge=68 mm, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzart=IP00,... |
Block Transformatoren FL 10/6 |
ab € 14,62* pro Stück |
| |
Block USTE 630/2x12 Steuertransformator, Trenntransformator, Sicherheitstransformator 1 x 208 V (1 Angebot) Features: 1 x 208 V/AC, 230 V/AC, 380 V/AC, 400 V/AC, 415 V/AC, 440 V/AC, 460 V/AC, 480 V/AC, 500 V/AC, 525 V/AC, 550 V/AC, 575 V/AC, 600 V/AC 2 x 12 V/AC, 24 V/AC 630 VA Hinweise: + Abbildung ähnlich |
Block Transformatoren USTE 630/2x12 |
ab € 143,38* pro Stück |
| |
3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/4kVA (3 Angebote) 3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/4kVADreiphasen-Trenn-Transformatoren in Stahlblechgehäuse für medizinisch genutzte Räume nach VDE 0570 Teil 2-15 / DIN EN 61558- 2-15 / IEC 61558- 2-15 in Stahlblechg... |
|
ab € 1.248,02* pro Stück |
| |
Trenntransformator 2x 115 VAC - 2x 6 VAC 14VA (6 Angebote) Trenntransformator, Typ=FL 14/6, Breite=57 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=24.4 mm, Leistung=14 VA, Länge=68 mm, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzart=IP0... |
Block Transformatoren FL 14/6 |
ab € 15,50* pro Stück |
| |
3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/50kVA (3 Angebote) 3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/50kVADreiphasen-Trenn-Transformatoren in Stahlblechgehäuse nach VDE 0570 Teil 2-4 / DIN EN 61558- 2-4 / IEC 61558- 2-4, Schutzklasse I, Isolationsklasse Ta40B bzw. Ta40F |
|
ab € 6.666,22* pro Stück |
| |
Trenntransformator 2x 115 VAC - 2x 6 VAC 18VA (6 Angebote) Trenntransformator, Typ=FL 18/6, Breite=57 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=27.7 mm, Leistung=18 VA, Länge=68 mm, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzart=IP0... |
Block Transformatoren FL 18/6 |
ab € 16,00* pro Stück |
| |
|
Block Transformatoren STE250/4/23 |
ab € 49,36* pro Stück |
| |
3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/5kVA (3 Angebote) 3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/5kVADreiphasen-Trenn-Transformatoren in Stahlblechgehäuse für medizinisch genutzte Räume nach VDE 0570 Teil 2-15 / DIN EN 61558- 2-15 / IEC 61558- 2-15 in Stahlblechg... |
|
ab € 1.365,03* pro Stück |
| |
Trenntransformator 2x 115 VAC - 2x 6 VAC 24VA (3 Angebote) Trenntransformator, Typ=FL 24/6, Breite=57 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=31.5 mm, Leistung=24 VA, Länge=68 mm, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzart=IP0... |
Block Transformatoren FL 24/6 |
ab € 18,35* pro Stück |
| |
|
Block Transformatoren ST250/69/23 |
ab € 47,31* pro Stück |
| |
3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/6,3kVA (3 Angebote) 3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/6,3kVADreiphasen-Trenn-Transformatoren in Stahlblechgehäuse nach VDE 0570 Teil 2-4 / DIN EN 61558- 2-4 / IEC 61558- 2-4, Schutzklasse I, Isolationsklasse Ta40B bzw. T... |
|
ab € 1.687,69* pro Stück |
| |
Trenntransformator 2x 115 VAC - 2x 6 VAC 2VA (3 Angebote) Trenntransformator, Typ=FL 2/6, Breite=44 mm, Frequenz, max.=60 Hz, Frequenz, min.=50 Hz, Höhe=17.5 mm, Leistung=2 VA, Länge=53 mm, Anschlussart=Löten, Montageart=Durchsteckmontage, Schutzart=IP00,... |
Block Transformatoren FL 2/6 |
ab € 10,73* pro Stück |
| |
|
|
ab € 80,19* pro Stück |
| |
3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/63kVA (3 Angebote) 3Ph.Trenntrafo Geh. DVT400/400/63kVADreiphasen-Trenn-Transformatoren in Stahlblechgehäuse nach VDE 0570 Teil 2-4 / DIN EN 61558- 2-4 / IEC 61558- 2-4, Schutzklasse I, Isolationsklasse Ta40B bzw. Ta40F |
|
ab € 7.340,56* pro Stück |
| |
|