Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Klingspor A 24 EX Trennscheiben, 115 x 2,5 x 22,23 mm gekröpft


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Klingspor A 24 EX Trennscheiben, 115 x 2,5 x 22,23 mm gekröpft
Klingspor A 24 EX Trennscheiben, 115 x 2,5 x 22,23 mm gekröpft
Klingspor A 24 EX Trennscheiben, 115 x 2,5 x 22,23 mm gekröpft
Artikel-Nr.:
     5417B-98139
Hersteller:
     Klingspor
Herst.-Nr.:
     188461
EAN/GTIN:
     4014855165797
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Die Kronenflex Trennscheiben A 24 Extra sind ein bewährtes Werkzeug für das freihändige Trennen von Metall. Das Universalprodukt kann auf Winkelschleifern aller Leistungsklassen eingesetzt werden. Die Klingspor Standardscheibe bietet ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und trennt auch Vollmaterial schnell und zuverlässig.

Die Kronenflex Trennscheiben A 24 Extra haben eine Scheibendicke von 2,0 bis 3,2 mm. Dadurch sind sie besonders seitenstabil und schneiden Vollmaterial, wie beispielsweise große Profile oder Steiger, ohne Probleme. Zu ihren Vorteilen gehören zudem ihre gute Härte, ihre hohe Aggressivität und ihre lange Standzeit. Als Universalprodukte eignen sich die Scheiben zum Freihand-Trennen von Metallen aller Art. Sie kommen häufig bei Wartungs- und Reparaturarbeiten, in Schlossereien und im Anlagen- und Behälterbau zum Einsatz. Klingspor bietet Kronenflex Trennscheiben A 24 Extra mit verschiedenen Scheibendurchmessern in gerader und gewölbter Form an.

Vorteile:
Millionenfach bewährt - Standardscheibe mit hervorragendem Preis-/Leistungsverhältnis - Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung - Schnelles Trennen auch von Vollmaterial
Weitere Informationen:
Innen-Ø:
22,23 mm
Außen-Ø:
115 mm
Eignung für Guss:
bedingt geeignet
Tellerform:
gekröpft
Eignung für Stahl:
bedingt geeignet
Name:
A 24 Extra
SB-Verpackt:
Nein
max. Drehzahl:
13.300 r/min
Max. U/min:
13300
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Typ:
A 24 Extra
Abmessung:
115X2,5X22,23 mm
Type:
A 24 EX
Qualität:
Universalscheibe
Zulassung:
OSA
Qualitätsklasse:
Extra
Kornart:
Korund
Einsatzbereich:
Stahl
Einsatzart:
Handeinsatz
Ausführung:
gekröpft
Ø x Stärke:
115 x 2,5 mm
zulässige Drehzahl:
13.300 min-1
Hersteller:
Klingspor
Maschinentyp:
Winkelschleifer
Form:
gekröpft
Stärke:
2,5 mm
Bohrungsdurchmesser:
22,23 mm
Durchmesser:
115 mm
Angebote (27)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
174
10
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,55*
€ 0,74*
6 Tage
148
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 0,55*
€ 0,75*
1 Tag
925
100
pro Stück
Frei Haus
ab € 0,55*
€ 0,76*
1 Tag
925
25
pro Stück
€ 5,50*
ab € 0,57*
€ 0,77*
Lager 5417
25
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,58*
€ 0,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 5417
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 25 Stück
€ 0,79*
€ 0,94
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,75*
€ 0,89
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,72*
€ 0,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,70*
€ 0,83
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,58*
€ 0,69
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 25 Stück
Mindestbestellmenge: 25 Stück ( entspricht € 19,75* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 5417
Versand: Lager 5417
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,90*
ab € 20,00*
€ 4,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5417
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Klingspor
188463
ab € 0,59*
Ähnlich
Klingspor
13490
ab € 0,81*
Ähnlich
Klingspor
13492
ab € 1,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.