Das PFERD-Programm bietet Labortrennscheiben (LAB) in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Labortrennscheiben werden zur Herstellung von Präzisionsschnitten und zum schnellen Trennen von Lab...
Spannflanschset zur Erhöhung der Seitenstabilität und präzisen Führung, insbesondere beim Einsatz von 1,6 bis 2,0 mm breiten Trennscheiben in Durchmesser 180 und 230 mm. Das Set kann mit jedem hand...
Trennscheibe Metall • 5 Stück • Bohrung Ø 22,23 mm • Materialstärke 2,5 mm • Ø 125 mm • Hohe Schnittleistung • Lange Standzeit • Nach EN 12413 gefertigt • OSA zertifiziert Wenn Sie Wert auf komprom...
Äußerst leistungsstarke Trennscheibe für Benzintrenner und elektrische Trennmaschinen. • Verstärkte Armierung für Freihand-Anwendung • Hohe Standzeit • Hohe Schnittgeschwindigkeit
Mit der 2.2 kW starken Metall-Trennmaschine TC-MC 355/1 werden Rohre, Leisten, Winkel und Co. aus Stahl, Aluminium, Kupfer oder Edelstahl kraftvoll und präzise durchtrennt. Mit einer Drehzahl von 4...
Lukas-Erzett Trennscheibe T41 für Edelstahl 115x1.6 mm gerade | für Winkelschleifer | A46T-BF Werkzeugform gerade Freihand Einsatz ja Härte T Korngröße 46 n max. (1/min) 13300 Produktverpackung Kar...
Trennscheibe für Edelstahlbearbeitung Ausführung: Korund (A 46, A 60), hart, mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung für hohe Standzeiten und Trennleistung. Ohne eisen-, schwefel- und chlorhalti...
Das breite Programm der Leistungs-Linie SG bietet für jede Anwendung und jeden Werkstoff eine leistungsstarke Werkzeuglösung. Werkzeuge der Leistungs-Linie SG erzielen beste Arbeitsergebnisse bei h...
Trennscheibe D125x0,8mm gekr.INOX Bohr.22,23mm PROMAT extradünn, nur 0,8 mm · zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahl · optimal im Einsatz auch auf akkubetriebenen Winkelschleifern · hohe Schnittge...
Die Trennscheibe Expert for Metal Rapido gewährleistet extrem schnelle Schnitte in Metall. Die schlanke Schneide ermöglicht besonders schnelle Schnitte. Die Scheibe besteht aus Premium-Aluminiumoxi...
Klingspor A 24 EX Trennscheiben 180 x 3 x 22,23 mm gekröpft Die Kronenflex® Trennscheiben A 24 Extra haben eine Scheibendicke von 2,0 bis 3,2 mm. Dadurch sind sie besonders seitenstabil und schneid...
Das PFERD-Programm bietet Labortrennscheiben (LAB) in verschiedenen Ausführungen und Abmessungen. Labortrennscheiben werden zur Herstellung von Präzisionsschnitten und zum schnellen Trennen von Lab...
Spannflanschset zur Erhöhung der Seitenstabilität und präzisen Führung, insbesondere beim Einsatz von 1,6 bis 2,0 mm breiten Trennscheiben in Durchmesser 180 und 230 mm. Das Set kann mit jedem hand...