Zur Verwendung in der gesamten Stahlverarbeitung Gute Schnittleistung bei guter Standzeit in Stahl Ausgewogen in Schnittleistung und Standzeit Weiche Ausführung für leistungsschwächere Maschinen (M...
Die Trennscheibe Expert for Metal kombiniert enorme Trennleistung in Metall mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe aus Premium-Aluminiumoxid mit hochwertiger Phenolharzbindung eignet sich für anspru...
Leistungsstarker Metalltrennschleifer zum Trennen von Profilen, Rohren und Stäben aus Stahl, NE-Metallen, Eisen und Gussprofilen Schnellspannvorrichtung mit stufenloser Gehrungseinstellung für Wink...
Die Trennscheibe Expert for Metal kombiniert enorme Trennleistung in Metall mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe aus Premium-Aluminiumoxid mit hochwertiger Phenolharzbindung eignet sich für anspru...
Trennscheiben, Metallbearbeitung, Bindung BF, Korn Aluminiumoxyd, Hochleistungsscheiben für professionellen Dauereinsatz, für alle handelsüblichen Winkelschleifer mit Umfangsgeschwindigkeit 80 m/s.
Mit der 2.2 kW starken Metall-Trennmaschine TC-MC 355/1 werden Rohre, Leisten, Winkel und Co. aus Stahl, Aluminium, Kupfer oder Edelstahl kraftvoll und präzise durchtrennt. Mit einer Drehzahl von 4...
Die High Performance Trenn- und Schruppscheiben haben eine Aluminiumoxid-Rezeptur in Profi-Qualität für lange Haltbarkeit, anspruchsvolle Trennarbeiten und hohe Lebensdauer.
Metalltrennsäge GCO 14-24 J, Die Trennsäge GCO 14-24 J Professional liefert eine hohe Leistung im 355-mm-Segment und ist für die anspruchvollsten Anwendungsbereiche gerüstet. Ihre hohe Leistungskap...
Herausragende Lebensdauer in Metall! Kein Zersplittern, keine Geruchsemissionen, kein Ablaufdatum. Das Schneiden von Metallen wie Stahl und Gusseisen war für Winkelschleifscheiben bisher immer schw...