Die PREMIUM CBN-Trennscheibe von Tyrolit bietet Ihnen zahlreiche Vorteile bei der Bearbeitung von rotierenden Werkzeugen aus Schnellarbeitsstahl (HSS). Dank des innovativen Bindungssystems, in Komb...
Trennscheibe VULCAN für Stahl und Edelstahl • Längere Standzeit und höherer Materialabtrag • Hohe Stabilität für gerade Schnitte • In praktischer Norton-Metalldose zur vielseitigen Nutzung
Spezielle entwickelt für die Bearbeitung von Aluminium Besondere Mischung & Bindung Geringere Wärmeentwicklung beim Schnitt Hohe Standzeit Präziser Schnitt Trennscheibe gerade Stärke: 1,0 mm (Ø 115...
10 Stück - SafeProtex Inox Trennscheiben 125 mm für Edelstahl in Metalldose Abmessung: 125 x 1,0 x 22,23 mm Extra dünne Ausführung hohe Aggressivität und lange Standzeit minimale Gratbildung und ge...
Extradünne Trennscheiben für Edelstahl "FT-INOX"Ausführung: Sehr harte, eisen- und schwefelfreie Trennscheiben mit faserstoffverstärkter Kunstharzbindung ∙ Entsprechen den oSa-Sicherheitsrichtlinie...
Die fischer Trennscheibe FCD-FHP ist eine leistungsstarke Metall-Trennscheibe für hohe Anwendungsansprüche. Die eisen- und schwefelfreie Trennscheibe eignet sich ideal für das Trennen von Stahl- un...
Die PREMIUM CBN-Trennscheibe von Tyrolit bietet Ihnen zahlreiche Vorteile bei der Bearbeitung von rotierenden Werkzeugen aus Schnellarbeitsstahl (HSS). Dank des innovativen Bindungssystems, in Komb...
Gratarme bis gratfreie Schnittkanten (erspart die Nachbearbeitung) Freihand-Trennscheiben zur Bearbeitung von Edelstahl und Stahl u.a. für dünne Bleche (z.B. Karosserie), Stahlseile, Profile, Rohre...
HM-bestückte Trennscheibe für Schnitte in Holz, Kunststoff und Gipskarton<br> Keine Bruchgefahr<br> Schnitttiefe bleibt über die gesamt Lebensdauer der Scheibe gleich<br> Geeignet für Schnitte in a...
Universalscheibe für die Bearbeitung von rostfreien Stählen/Edelstahlbearbeitung. Eisen-, schwefel- und chlorfrei (Fe + S + Cl ≤ 0,1 %) Gute Schnittleistung bei guter Standzeit Geringer Materialver...
25 Trennscheiben 125 x 1 x 22,23 mm (5 x 0,40 x 7⁄8″) Für Akku-Winkelschleifer 9233-7 ∙ 9233-7/4 41 AS 60 PBF-RCF80 Geeignet für Edelstahl ∙ Normalstahl ∙ Dünnwandige Bleche ∙ Profile ∙ Rohre Norme...
Trennscheibe Metall-Inox • Hohe Trennleistung und hohe Standzeit • Frei von Eisen, Sulphur und Chloriden, vermeidet Verschmutzungen beim Trennen Hinweis: Bitte beachten Sie, dass die Bearbeitung vo...