Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Makita D-65969-12 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Makita D-65969-12 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Makita D-65969-12 Winkelschleifer-Zubehör Schneidedisk
Artikel-Nr.:
     CIDE4-85357595
Hersteller:
     Makita
Herst.-Nr.:
     D-65969-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Makita Ersatzteile
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Schneidedisk
Mittentyp
Flache Mitte
Geeignet für Materialien
Edelstahl
Markenkompatibilität
Makita
Bohrung
22.23 mm
Durchmesser
125 mm
Umlaufgeschwindigkeit (max.)
80 m/s
Rotationsgeschwindigkeit (max.)
4800 RPM
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 5,82*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,83*
€ 10,51
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,64*
€ 10,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,16*
€ 9,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,81*
€ 9,29
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,44*
€ 8,85
pro Stück
ab 25 Stück
€ 7,19*
€ 8,56
pro Stück
ab 100 Stück
€ 7,15*
€ 8,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,82*
€ 6,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.