Universalscheibe für die Metallbearbeitung Härte: mittel Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit Ausgewogen in Schnittleistung und Standzeit Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Lukas-Erzett Trennscheibe T42 für Edelstahl 115x2.5 mm gekröpft | für Winkelschleifer | A30Z-BF Werkzeugform gekröpft Freihand Einsatz ja Härte Z Korngröße 30 n max. (1/min) 13300 Produktverpackung...
Lukas-Erzett Trennscheibe T42 für Stahl 115x2.5 mm gekröpft | für Winkelschleifer | A30U-BF Werkzeugform gekröpft Freihand Einsatz ja Härte U Korngröße 30 n max. (1/min) 13300 Produktverpackung Kar...
Klingspor C 24 EX Trennscheiben 115 x 2,5 x 22,23 mm gerade Vorteile: Universaltrennscheibe für mineralische Werkstoffe - Breites Einsatzspektrum durch scharfes, grobes Siliziumkarbid-Korn
Lukas-Erzett Trennscheibe T42 für Stahl 115x2.5 mm gekröpft | für Winkelschleifer | A24R-BF Werkzeugform gekröpft Freihand Einsatz ja Härte R Korngröße 24 n max. (1/min) 13300 Produktverpackung Kar...
Universalscheibe mit offener Struktur zur Bearbeitung von NE-Metallen wie Aluminium, Kupfer, Messing, Bronze usw. Härte: weich Hohe Schnittleistung bei hoher Standzeit Arbeitshöchstgeschwindigkeit ...
Lukas-Erzett Trennscheibe T42 für Stein 115x2.5 mm gekröpft | für Winkelschleifer | C24S-BF Werkzeugform gekröpft Freihand Einsatz ja Härte S Korngröße 24 n max. (1/min) 13300 Produktverpackung Kar...
Die Trennscheibe X-LOCK Expert for Metal kombiniert enorme Trennleistung in Metall mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe aus Premium-Aluminiumoxid mit hochwertiger Phenolharzbindung eignet sich für...
Die Trennscheibe X-LOCK Expert for Metal kombiniert enorme Trennleistung in Metall mit maximaler Sicherheit. Die Scheibe aus Premium-Aluminiumoxid mit hochwertiger Phenolharzbindung eignet sich für...
Die Standard for Metal X-LOCK Trennscheibe schneidet zuverlässig in Metall. Die Scheibe aus Aluminiumoxid wurde für gängige Metallarbeiten entwickelt. Diese Scheibe zum Schneiden von Metall verwend...
Qualität Novoflex: leistungsstarke Einstiegsklasse Härte: mittelhart Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung Gute Schnittleistung bei guter Standzeit Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s
Qualität Novoflex: leistungsstarke Einstiegsklasse Härte: mittelhart Universell einsetzbar in der Metallbearbeitung Gute Schnittleistung bei guter Standzeit Arbeitshöchstgeschwindigkeit 80 m/s