Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennscheibe T42 für Stahl 115x2.5 mm gekröpft | für Winkelschleifer | A24R-BF


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelhauptbild
Artikelhauptbild
Produktbild
Produktbild
Abb. ähnlich
Abb. Ähnlich
Schaltbild
Abb. Ähnlich
Abb. ähnlich
Artikel-Nr.:
     1498-13695-AT000662V9802
Hersteller:
     LUKAS-ERZETT
Herst.-Nr.:
     AT000662V9802
EAN/GTIN:
     4027497004546
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Dünnblech-Trennscheibe
Metall-Trennscheibe
Mini-Trennscheibe
Trennscheibe
Lukas-Erzett Trennscheibe T42 für Stahl 115x2.5 mm gekröpft | für Winkelschleifer | A24R-BF Werkzeugform gekröpft Freihand Einsatz ja Härte R Korngröße 24 n max. (1/min) 13300 Produktverpackung Karton Schleifmittel Aluminiumoxid
Weitere Informationen:
Werkzeugform:
gekröpft
Verpackungsbeschriftung:
LUKAS-ERZETT
Werkzeugaufnahme:
Bohrung
Werkzeugaufnahmeabmessung:
22,23 mm
Werkzeugbreite /-länge /-höhe:
2,5 mm
Werkzeugdurchmesser:
115 mm
Freihand Einsatz:
ja
Härte:
R
Korngröße:
24
n max.:
13300 (1/min)
Produktverpackung:
Karton
Schleifmittel:
Aluminiumoxid
Sicherheitsnorm:
EN 12413
V max.:
80 m/s
Weitere Suchbegriffe: trennscheibe 115x2,5, dünnblech trennscheibe, metall-trennscheibe 115mm, A24R-BF, für Winkelschleifer, 115x2.5 mm, 4027497004546, AT000662V9802, dünnblech-trennscheibe, Flexscheibe, gekröpft, Handgeführte Trennschleifscheiben, LUKAS Trennscheibe, LUKAS-ERZETT, Schleifscheibe, Stahl, T42, Trennscheiben
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 4,90*
ab € 20,34*
€ 36,01*
Lager 1498
unbekannt
1
€ 5,50*
ab € 27,03*
€ 36,50*
9 Tage
unbekannt
3
Frei Haus
ab € 26,47*
€ 38,16*
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 36,50*
€ 43,435
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 35,82*
€ 42,6258
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 33,76*
€ 40,1744
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 33,13*
€ 39,4247
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 31,80*
€ 37,842
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 27,03*
€ 32,1657
pro Packung
1 Packung enthält 25 Stück (ab € 1,0812* pro Stück)
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 13,00*
€ 5,50*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.