Dient dem Transport über enge Treppen und Gänge und im unwegsamen Gelände. Die Eigenschaften im Überblick: Mit 8 ergonomischen Tragegriffen 250 kg Belastbarkeit Mit Fußsack Material: 100% Polyester...
Aktuelle Ausführung nach DIN EN 1865. - Aufwendig verarbeitet, an den Längsseiten je drei Tragegriffe, mit Kunststoffschlauch verstärkt - Material: Polyester-Hochfestgewebe, orange, oberflächenvers...
Besonders kompakt und leicht Inkl. Aufbewahrungstasche Extrem stabil: Belastbar bis 250 kg ÜBERZEUGEN SIE SICH SELBST: Wir von Sport-Thieme legen den größten Wert auf die hohe Qualität der bei uns ...
Ausführung nach DIN 13040. Besonders aufwendig verarbeitet, Tragegriffe mit Kunststoffschlauch verstärkt und mit Gurtband durchgehend über die ganze Länge und Breite des Rettungstuches vernäht. Die...
Dient dem Transport über enge Treppen und Gänge und im unwegsamen Gelände. Die Eigenschaften im Überblick: Mit 8 ergonomischen Tragegriffen 250 kg Belastbarkeit Material: 100% Polyester, rot Maße: ...
Universell einsetzbar, zum Retten von Personen mit hohem Körpergewicht und großem Körperumfang, für extreme Belastungen auch in schwer zugänglichem Gelände. Optimierte Größe, ein Durchhängen des Pa...
Material: Planengewebe, hochfest Maße (LxB): 2000 x 700 mm Farbe: orange 6 Tragegriffe mit Kunststoffschlauch verstärkt | temperaturbeständig und schwer entflammbar schmutzabweisend, da oberflächen...
Rettungstuch gemäß DIN EN 1865 Aus Vlies in rot Länge x Breite 2000 x 700 mm belastbar bis 250 kg 8 Metallgriffe, wasserabweisend und waschbar Lieferung inklusive Transporttasche Suchbegriffe: Erst...
LIFEGUARD Trans-Red Bergetuch 210 x 75 cm rot (1 Stück) Bergetuch gemäß DIN EN 1865, aus extrem strapazierfähigem, roten Planengewebe mit 8 seitlichen Tragegriffen für den leichteren Patiententrans...
Rettungstuch gemäß DIN EN 1865 Aus Vlies in rot Länge x Breite 2000 x 700 mm belastbar bis 250 kg 8 Metallgriffe, Fußsack, wasserabweisend und waschbar Lieferung inklusive Transporttasche Suchbegri...
Das Tragetuch ist zum Transport von sitzenden oder liegenden Personen geeignet, es darf jedoch nicht zum Auf- oder Abseilen verwendet werden. Es besteht aus synthetischen Materialien und ist dadurc...
ultraSAVER Rettungstuch DIN EN 1865 mit Fußsack, Farbe rot Rettungstuch, aus ultraTEX, mit 8 ergonomischen Tragegriffenmit Fußsackgemäß DIN EN 1865Belastbarkeit 250 kg
ultraSAVER SPEZIAL Rettungstuch DIN EN 1865 mit Spezialbeschichtung, Farbe rot Rettungstuch, aus ultraPLAN, mit 8 ergonomischen Kunststoff-Tragegriffen, ohne Fußsackgemäß DIN EN 1865