Trafo für NV-Lichtsystem/NV-Halogenlampe - Certaline Halogen Transformatoren - L Certaline 60W 230-240V 50/60HzCertaline ist ein elektronischer Halogen-Transformator für Niedervolt-Halogenlampen (1...
Das Arbeiten mit dem Schneidegerät Junior ist ganz leicht. Je nach Anforderung werden auf beiden Seiten des Dämmmaterials die Lochschienen entsprechend mit Nägeln befestigt. Diese Schienen dienen g...
Die leistungsstarke Displayleuchte TODAY besteht aus lackiertem Aluminium welches die verbaute LED abdeckt. Der am geraden Ausleger montierte Leuchtenkopf ist schwenkbar. Durch die Schutzart IP55 i...
Stufentrafo ETW 1,0 5-Stufen-Trafo Aufputz-Gehäuse Produktinformationen "ETW 1,0" 5-Stufen-Trafo zur Steuerung mehrerer Wechselstrom-Ventilatoren (Achtung: Nicht zur Steuerung von EC/DC-Ventilatore...
Dimmbare elektronische Trafos für Halogen-Niedervolt-Lampen. Produkteigenschaften: DALI-Trafo für Niedervolthalogenlampen. Galvanische Trennung zwischen Primär- und Sekundärseite. Kurzschlussschutz...
EVG für HID-Lampen, mit Zugentlastung. Produkteigenschaften: Energie-Effizienz-Index EEI: A2. Versorgungsspannung: 220…240 V. Netzfrequenz: 50…60 Hz. Funkentstörung: nach EN 55015/CISPR 15. Sicherh...
Spannungsmessumformer, Spannungseingangssignal, Strom- und Spannungsausgangssignal, Digitalausgang, Konfiguration per Software, Versorgungsspannung DC 24 V, 6 mm Baubreite
SR 68-LED Set 30°xw eds-Opt.+Trafo 61001476001Schwenkbarer LED-Einbaustrahler, Metall-Gehäuse, inkl. dimmbarem LED Trafo mit Anschlussklemme für 230V mit integrierter Durchgangsverdrahtung, schnell...