Inklusive fahrbarem Maschinentisch - Längs-/ Quer-/ und Gehrungsschnitte von 0° bis 45° - Arbeitstisch ist durch Ausziehen nach hinten und nach rechts großzügig erweiterbar - In Sägerichtung bewegl...
Tischkreissäge Precisa 4.0, 400V 50Hz 3600W, 270mm Die ideale Maschine für den Einsteiger und fortgeschrittenen Heimwerker. Effizientes Sägen durch Präzision und Stabilität. Die eindrucksvolle Schn...
Robuste Maschine für den Profi - universell einsetzbar - Alle Metabo Baukreissägen entsprechen der aktuellen europäischen Sicherheitsnorm EN 1870-1 - Leichtgängige Sicherheitsschutzhaube für optima...
Tischkreissäge Precisa 6.0, 400V 50Hz 4800W Die ultimative und vielseitige Tischkreissäge für den Profiheimwerker und Handwerker. Ideal zum Sägen von Massivplatten und Normplatten, bestens geeignet...
Tischkreissäge Precisa 6.0, 400V 50Hz 4800W, 315mm, inkl. Vorritzer Die ultimative und vielseitige Tischkreissäge für den Profiheimwerker und Handwerker. Ideal zum Sägen von Massivplatten und Normp...
2 in 1: Kapp-, Gehrungs- und Tischkreissäge - Große Tischplatte aus Alu-Druckguss - Softstart - Anlaufstrombegrenzung - Leistungsstarker 1800 Watt Motor mit Überlastschutz - Exactline Laser Technol...
ATIKA Baukreissäge BTU 450, 3,5 kW, 400 Volt Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre Längsanschlag mit Aluminium Anschlagleiste mit hoher und niedriger Anlagefläche Längsanschlag mit Schn...