Mobil zum Besäumen von Brettern, für Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte Neigung des Sägeblatts von 0 bis 45°, ohne Werkzeug verstellbar Höhenverstellung des Sägeblatts über eine Handkurbel...
Feststehend mit schwerem Unterbau und maximaler Schnitttiefe 80 mm. Großdimensionierter Gusstisch Sägeblattschwenkung von 0° bis 45°, präzise, gradgenau und bequem verstellbar über Handrad und Skal...
Stabile Kreissäge für präzises Arbeiten Großer Maschinentisch aus verzinktem Stahl Serienmäßige Tischverlängerung kann auch als Tischverbreiterung rechts montiert werden Präzise Sägeblattschwenkung...
Mobil zum Besäumen von Brettern, für Auftrennschnitte, Fasen- und Winkelschnitte Neigung des Sägeblatts von 0 bis 45°, ohne Werkzeug verstellbar Höhenverstellung des Sägeblatts über eine Handkurbel...
Stabile Kreissäge für präzises Arbeiten Großer Maschinentisch aus verzinktem Stahl Serienmäßige Tischverlängerung kann auch als Tischverbreiterung rechts montiert werden Präzise Sägeblattschwenkung...
Ideal für Längs-, Kapp- und Gehrungsschnitte an größeren Holzbalken Sägeblatt kann bis 45° geschwenkt und um bis zu 90° gedreht werden Neigung des Sägeaggregats über Handhebel und Skala Führung des...
Die Tischkreissäge TK 200 PRO ist eine in der Grundausstattung kostengünstiges Modell für schnelles Bearbeiten von kleinen Werkstücken. Durch das umfangreiche Sonderzubehör (Rolltisch, Tischverbrei...
Tischkreissäge Typ HT 315 • Mit Parallel-Höhenverstellung • Handkurbel und Anzeigenskala für Schnitthöhe • Mit Längsanschlag, verstell- und drehbar, gleichzeitig einsetzbar als verstellbarer Queran...
716168 910 W starke, stationäre oder gleitende 127-mm-Kreissäge (5 Zoll), die auf einer Werkbank oder als Einsatzmodul mit dem Workcenter TWX7 einsetzbar ist. Aluminiumgusskonstruktion mit metrisch...
Die Einhell Tischkreissäge TC-TS 1200 ist ein kraftvolles Werkzeug, mit dem der ambitionierte Heimwerker mühelos und präzise Bau- und Hobbymaterial wie Massivholz, Holzwerkstoff- und Faserplatten s...
Baukreissäge CBL 450 • Vollverzinkte Konstruktion • Tischplatte aus Stahl mit Aluminiumeinlage • Kraftvoller Motor mit Bremse • Mit Motorschutzschalter, abschließbar, Nullspannungsauslöser • Tischv...
Baukreissäge BTU 450 • Für den Roh- und Innenausbau • Mit starrem Sägeblatt • Längs-, Quer- und Gehrungsanschlag sowie Keilschneidlehre • Vorrichtung für Späneabsaugung am Spankasten • Motoren mit ...
Leistungsfähige hochpräzise Tischkreissäge Eine präzise Tischkreissäge mit einem 1.650 W Motor und einer Drehzahl von 4.800 min-1 für den täglichen Baustelleneinsatz. Max. Schnittleistung: 93 mm be...
Eine präzise Tischkreissäge mit starkem 1.500 W Motor und einer Drehzahl von 4.300 min-1. Mit einem Sägeblattdurchmesser von 260 mm erreicht die Maschine eine Schnittleistung von 91 mm bei einem 90...