Thermistor-Motorschutzrelais Gerät für Warnen und Abschalten 22,5 mm Gehäuse Schraubanschluss 1 Schliesser + 1 Wechsler US = AC/DC 24 V-240 V Hand/Auto/Fern-RESET mit ATEX-Zulassung 3 LEDs (READY/W...
Das Thermistorrelais wird als Schutzrelais für Motoren gegen thermische Überlastung (unzulässige Erwärmung) eingesetzt. Diese Erwärmung kann durch mechanische Überlastung an der Welle oder beim Bet...
Thermistor-Motorschutzrelais, 0056901, DOLD Das 0056901 ist ein Thermistor-Motorschutzrelais zum Schutz vor thermischer Überlastung von Motoren, verursacht durch hohe Schalthäufigkeit, Schweranlauf...
Wilo Kaltleiter-Auslösegerät Kaltleiterauslöserelais zum Schaltschrankeinbau (pro Motor 1 Gerät erforderlich).Die Thermistor Motorschutzrelais überwachen Motoren, die mit Kaltleiter-Temperaturfühle...
Die Thermistor-Motorschutzrelais CM-MSE und CM-MSS werden zur Steuerung von Motoren mit PTC Temperaturfühlern verwendet. Die Temperaturfühler sind in die Wicklungen der Motoren eingebaut und messen...
Thermistor-Motorschutzrelais, 0032820, DOLD Das 0032820 ist ein Thermistor-Motorschutzrelais zum Schutz vor thermischer Überlastung von Motoren durch hohe Schalthäufigkeit, Schweranlauf, Phasenausf...
Thermistor-Motorschutzrelais, 0056453, DOLD Das 0056453 ist ein Thermistor-Motorschutzrelais zum Schutz vor thermischer Überlastung von Motoren, verursacht durch hohe Schalthäufigkeit, Schweranlauf...
Thermistor-Motorschutzrelais, 0054097, DOLD Das 0054097 ist ein Thermistor-Motorschutzrelais zum Schutz vor thermischer Überlastung von Motoren, verursacht durch hohe Schalthäufigkeit, Schweranlauf...