Sicherungsanschlüsse: - SVHC: To Be Advised Produktpalette: - Schalttemperatur: - Sicherungsstrom: - Nennspannung V AC: 240 V Haltetemperatur: - RoHS konform: Ja
Sicherungsanschlüsse: Flachstecker Produktpalette: CB Nennspannung V AC: - Sicherungsstrom: 25 A Haltetemperatur: 40 °C Schalttemperatur: 72 °C SVHC: No SVHC (14-Jun-2023) RoHS konform: Ja
Temperatur-Sicherung, 700.115-X, Eska Eska N2F Thermosicherung 1 A, 250 V. Sie wird zum Schutz vor Überhitzung und Feuer eingesetzt. Diese Sicherung wird direkt in die Wicklungen von Transformatore...
Temperatursicherung 5x20mm Abschaltung des Gerates durch Stromkreisunterbrechung bei Uberschreiten zulassiger Betriebstemperatur, Nennausschalttemperatur vom Hersteller eingestellt. Um den Stromkre...
4er Pack Temperatursicherung, axial, 94° C, 15 A Temperatursicherung für Reparatur- und Bastelbastelzwecke. Temperatursicherung für Reparatur- und Bastelbastelzwecke. Technische Daten: Auslösetempe...
Temperatursicherung 250V 1A 61027Sicherung, die bei Überschreiten der zulässigen Temperatur anspricht (nicht zurücksetzbar). Zum Schutz gegen überhohe Erwärmung und Brand. Diese Sicherung wird dire...
Ideal zum Verbinden unterschiedlicher Kabelquerschnitte. Präzise Endenbearbeitung zur einfachen Kabeleinführung. Optimale Material- und Verpresseigenschaften durch geglühtes Material. Galvanisch ve...
Temperatursicherung 5x20mm Abschaltung des Gerates durch Stromkreisunterbrechung bei Uberschreiten zulassiger Betriebstemperatur, Nennausschalttemperatur vom Hersteller eingestellt. Um den Stromkre...