Sicherungsanschlüsse: Axial bedrahtet Produktpalette: - Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 10 A Haltetemperatur: 50 °C Schalttemperatur: 73 °C SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
Temperatursicherung 5x20mm Abschaltung des Gerätes durch Stromkreisunterbrechung bei Überschreiten zulässiger Betriebstemperatur, Nennausschalttemperatur vom Hersteller eingestellt. Um den Stromkre...
Sicherungsanschlüsse: Radial bedrahtet Nennspannung V AC: 250 V Produktpalette: PFE Sicherungsstrom: - Haltetemperatur: - Schalttemperatur: 139 °C SVHC: No SVHC (15-Jan-2018) RoHS konform: Ja
Sicherungsanschlüsse: SMD Nennspannung V AC: - Produktpalette: RTS Sicherungsstrom: 100 A Haltetemperatur: - Schalttemperatur: 210 °C SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) RoHS konform: Ja