Als Grundklemme wird eine Variante mit Schraub- oder Zugfederanschluss eingesetzt. Der wiedereinschaltbare thermische Schutzschalter ist in zehn feinen Nennstromabstufungen von 0,1 bis 10 A erhältl...
Sicherungsanschlüsse: SMD Produktpalette: SC Nennspannung V AC: - Sicherungsstrom: 25 A Haltetemperatur: 40 °C Schalttemperatur: 85 °C SVHC: No SVHC (27-Jun-2024) RoHS konform: Ja
Sicherungsanschlüsse: SMD Nennspannung V AC: - Produktpalette: RTS Sicherungsstrom: 100 A Haltetemperatur: - Schalttemperatur: 210 °C SVHC: No SVHC (27-Jun-2018) RoHS konform: Ja
Temperatursicherung 5x20mm Abschaltung des Gerätes durch Stromkreisunterbrechung bei Überschreiten zulässiger Betriebstemperatur, Nennausschalttemperatur vom Hersteller eingestellt. Um den Stromkre...
Sicherungsanschlüsse: Axial bedrahtet Produktpalette: - Nennspannung V AC: 250 V Sicherungsstrom: 10 A Haltetemperatur: 50 °C Schalttemperatur: 73 °C SVHC: No SVHC (23-Jan-2024) RoHS konform: Ja
Temperatursicherung 5x20mm Abschaltung des Gerätes durch Stromkreisunterbrechung bei Überschreiten zulässiger Betriebstemperatur, Nennausschalttemperatur vom Hersteller eingestellt. Um den Stromkre...