Digitaler Temperaturregler, Typ=E5CCQX2ABM000, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=100 VAC, Breite des Ausschnitts=45 mm9, Einstellwert min.=-1999, Höhe des Ausschnitts=45 mm, Ti...
Digitaler Temperaturregler, Typ=E5GCQX1ACM000, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=100 VAC, Breite des Ausschnitts=48 mm9, Einstellwert min.=-1999, Höhe des Ausschnitts=24 mm, Ti...
Temperaturregler, Typ=E5CBR1PAC100240, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=100 VAC, Breite des Ausschnitts=45 mm9, Einstellwert min.=-1999, Höhe des Ausschnitts=45 mm, Tiefe der ...
Ausgangstyp = Relais Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac Größe = 48 x 48mm Anzahl der Ausgänge = 1 Regelungsart = An/Aus Kommunikationsmodul verfügbar = Ja Anzeigentyp = LED IP Schutzart = IP00, I...
Temperaturregler, Pt100, Typ=E5C2R20PDAC1002400200, Betriebsspannung, max.=240 VAC, Betriebsspannung, min.=100 VAC, Breite des Ausschnitts=45 mm, Höhe des Ausschnitts=45 mm, Tiefe der Frontplatte=8...