| |
|
| Artikel-Nr.: 108EL-7729382 Herst.-Nr.: E5CB-R1TC AC100-240 EAN/GTIN: 4548583012820 |
| |
|
| | |
| Ausgangstyp = Relais Versorgungsspannung = 100 → 240 V ac Größe = 48 x 48mm Anzahl der Ausgänge = 1 Regelungsart = An/Aus Kommunikationsmodul verfügbar = Ja Anzeigentyp = LED IP Schutzart = IP00, IP20, IP66 Reihe = Omron E5CB Display-Farbe = Rot/Grün
Omron TemperaturreglerDer Temperaturregler Omron Serie E5CB hat einen Relaisausgang von 250 V ac, 3 A und einen Einfachalarmrelaisausgang von 250 V ac, 1 A (ohmsche Last). Der Sensortyp ist ein Thermoelement (K, J, T, R oder S). Dieser Controller hat eine Breite von 48 mm und eine Höhe von 48 mm 1/16 DIN. Sie ist mit einer der größten Zeichenanzeigen gut ablesbar. Er verfügt über eine Betriebsversorgung von 100 V ac bis 240 V ac.Eigenschaften und VorteileAlarmrelais und automatische Abstimmung als Standard Die Tiefe über die Frontplatte hinaus beträgt nur 60 mm Faster Sampling und Loop-Update bei 250 ms Verbesserte Sichtbarkeit mit einer Zeichenhöhe von ca. 16 mm Einfache Einrichtung ist weniger als 20 ParameterZertifizierungenCSA C22.2 Nr. 1010-1 EN61010-1 En61326 Frontplatte gemäß IP66 IEC61010-1 Gehäuse hinten, Schutzart IP20 Anschlussklemmen mit Schutzart IP00 UL 61010-1 VDE0106, Teil 100 (Fingerschutz) bei montierter Terminal Abdeckung Weitere Informationen: | | Ausgangstyp: | Relais | Versorgungsspannung: | 100 → 240 V ac | Größe: | 48 x 48mm | Anzahl der Ausgänge: | 1 | Regelungsart: | An/Aus | Kommunikationsmodul verfügbar: | Ja | Anzeigentyp: | LED | IP Schutzart: | IP00, IP20, IP66 | Reihe: | Omron E5CB | Display-Farbe: | Rot/Grün |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Thermoelemente, omron temperaturregler, thermoelement, 7729382, Automation, Prozessautomation, Omron, E5CBR1TCAC100240, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers |
| | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 118,08* | € 147,53* | | | | | 47 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 121,15* | € 151,08* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 153,95* | € 188,73* | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 153,77* | € 198,09* | | | | Lager 108 | | | | | | Frei Haus | ab € 202,32* | € 253,14* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 108 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 108 | | Versand: Lager 108 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,95* | | ab € 90,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108 | | | Zeitraum: | innerhalb von 30 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|