Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omron E5CB PID Temperaturregler, 1 x Relais, Spannung Ausgang, 24 V ac/dc, 48 x 48mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Omron E5CB PID Temperaturregler, 1 x Relais, Spannung Ausgang, 24 V ac/dc, 48 x 48mm
Omron E5CB PID Temperaturregler, 1 x Relais, Spannung Ausgang, 24 V ac/dc, 48 x 48mm
Artikel-Nr.:
     108EL-7729363
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     E5C-BQ1PD AC/DC24
EAN/GTIN:
     5059039367191
Suchbegriffe:
Temperatur-Regler
Temperaturregeleinheit
Temperaturregler
omron temperaturregler
Ausgangstyp = Relais, Spannung
Versorgungsspannung = 24 V ac/dc
Größe = 48 x 48mm
Anzahl der Ausgänge = 1
Regelungsart = An/Aus
Kommunikationsmodul verfügbar = Ja
Anzeigentyp = LED
IP Schutzart = IP00, IP20, IP66
Serie = E5CB
Display-Farbe = Rot/Grün

Omron TemperaturreglerDer Temperaturregler Omron Serie E5CB verfügt über einen Spannungsausgang (für die Ansteuerung von SSR) von 12 V dc, 21 mA und einen Einfachalarmrelaisausgang von 250 V ac, 1 A (ohmsche Last). Der Sensortyp ist ein Platin-Widerstandsthermometer (Pt100). Dieser Controller hat eine Breite von 48 mm und eine Höhe von 48 mm 1/16 DIN. Sie ist mit einer der größten Zeichenanzeigen gut ablesbar. Er verfügt über eine Betriebsversorgung von 24 V ac/dc.Eigenschaften und VorteileAlarmrelais und automatische Abstimmung als Standard Die Tiefe über die Frontplatte hinaus beträgt nur 60 mm Faster Sampling und Loop-Update bei 250 ms Verbesserte Sichtbarkeit mit einer Zeichenhöhe von ca. 16 mm Einfache Einrichtung ist weniger als 20 ParameterZertifizierungenCSA C22.2 Nr. 1010-1 EN61010-1 En61326 Frontplatte gemäß IP66 IEC61010-1 Gehäuse hinten, Schutzart IP20 Anschlussklemmen mit Schutzart IP00 UL 61010-1 VDE0106, Teil 100 (Fingerschutz) bei montierter Terminal Abdeckung
Weitere Informationen:
Ausgangstyp:
Relais, Spannung
Versorgungsspannung:
24 V ac/dc
Größe:
48 x 48mm
Anzahl der Ausgänge:
1
Regelungsart:
An/Aus
Kommunikationsmodul verfügbar:
Ja
Anzeigentyp:
LED
IP Schutzart:
IP00, IP20, IP66
Serie:
E5CB
Display-Farbe:
Rot/Grün
Weitere Suchbegriffe: temperatur regler, 7729363, Automation, Prozessautomation, Omron, E5CBQ1PDACDC24, Automation & Control Gear, Process Control, Temperature Controllers
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 180,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 226,38*
€ 269,39
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,56*
€ 268,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 222,72*
€ 265,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 205,87*
€ 244,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 180,35*
€ 214,62
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Omron
E58-CIFQ2
ab € 122,33*
Zubehör
RS Pro
3629941
ab € 26,13*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.