DK CMC III Temperatursensor, Zur Anbindung an CMC III Processing Unit, über CAN-Bus Schnittstelle, BHT: 80x30x40 mm, Gehäuse: RAL 7035, Front: RAL 9005
KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte- und Temperaturregler, Q.x polarweiß samt.CO2-Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und Demontageschutz. Zur Grenzwertüberwachung ...
B + B Thermo-Technik Feuchte- und Temperatur-Sensor-Modul 1 St. HYTE-ANA-10V Messbereich: 10,0 - 90,+50 % rF,°C (L x B) 110 mm x 13 mm Feuchte-/Temperaturfühlermodul 10V mit Schutzkappe Kalibrierte...
KNX CO2 Sensor mit Luftfeuchte- und Temperaturregler, S.x/B.x alu matt, lackiert.CO2-Sensor mit Raumtemperaturregler, 2 Binäreingängen für Tasterschnittstelle und Demontageschutz. Zur Grenzwertüber...
IST Sensor Feuchte- und Temperatur-Sensor 1 St. HYT 221 Messbereich: 0 - 100 % rF (L x B x H) 15.3 x 10.2 x 5.3 mm Digitaler Feuchte-/Temperatur-Sensor HYT Präzise kalibrierter, digitaler Feuchtese...
Emko Pronem mini PMI-P-H0/T0 Feuchte- und Temperaturmessumformer Pronem mini PMI-P-H0/T0 mit 2x 4-20 mA Analogausgang PMI-P-H0/T0 Feuchte- und Temperaturmessumformer Pronem mini PMI-P-H0/T0 mit 2x ...
DK CMC III Vandalismussensor, Zur Anbindung an CMC III Processing Unit, über CAN-Bus Schnittstelle, Zur Messung der Beschleunigungskräfte, BHT: 80x30x40 mm
IST Sensor Feuchte- und Temperatur-Sensor 1 St. HYT 271 Messbereich: 0 - 100 % rF (L x B x H) 10.2 x 5.1 x 1.8 mm Digitaler Feuchte-/Temperatur-Sensor HYT Präzise kalibrierter, digitaler Feuchtesen...