Tektronix MSO46B-4-BW-1000 | Mixed Signal Oszilloskop, 6 Kanal (FlexChannel bis zu 32 Digitalkanäle), 1 GHz Bandbreite, 31,25 Mpoints Erfassungsspeicher, 6,25 GSa/s. Die Oszilloskope der Tektronix ...
Tektronix MSO46B-4-BW-1500 | Mixed Signal Oszilloskop, 6 Kanal (FlexChannel bis zu 32 Digitalkanäle), 1,5 GHz Bandbreite, 31,25 Mpoints Erfassungsspeicher, 6,25 GSa/s. Die Oszilloskope der Tektroni...
Tektronix MSO46B-4-BW-200 | Mixed Signal Oszilloskop, 6 Kanal (FlexChannel bis zu 32 Digitalkanäle), 200 MHz Bandbreite, 31,25 Mpoints Erfassungsspeicher, 6,25 GSa/s. Die Oszilloskope der Tektronix...
Tektronix MSO46B-4-BW-350 | Mixed Signal Oszilloskop, 6 Kanal (FlexChannel bis zu 32 Digitalkanäle), 350 MHz Bandbreite, 31,25 Mpoints Erfassungsspeicher, 6,25 GSa/s. Die Oszilloskope der Tektronix...
Tektronix MSO46B-4-BW-500 | Mixed Signal Oszilloskop, 6 Kanal (FlexChannel bis zu 32 Digitalkanäle), 500 MHz Bandbreite, 31,25 Mpoints Erfassungsspeicher, 6,25 GSa/s. Die Oszilloskope der Tektronix...
Geeignet für den Einsatz mit = Serie MDO4000C Logikanalysator Tektronix OszilloskopeDas Tektronix MDO4MSO ist ein einmaliges, permanentes Upgrade auf jedes Modell, das durch einen einzigen Anwendun...
Arbiträrfunktionsgenerator Tektronix MDO4000C, Ausführung MDO4AFG. Der Arbiträrfunktionsgenerator Tektronix MDO4000C, Ausführung MDO4AFG kann verwendet werden, um Sensorsignale in einem Design zu s...
8-Kanal-Logiktastkopf, Typ=TLP058, Bandbreite=500 MHz, Leitungslänge=1 m, Nennspannung=30 V, Art der Prüfspitze=Logik, Farbe Tastkopf=Grau, Geeignet für=Tektronix 5 & 6 Series Mixed Signal Oscillos...