Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T350 Kondensator, MnO2, 10μF, 50V dc THT, 5.08mm, ±10%, Gehäuse K, +125°C


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-1734031
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T350K106K050AT
EAN/GTIN:
     5059043057910
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Tantal Elektrolytkondensator
Tantal Elko
Technologie = MnO2
Kapazität = 10µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Gehäuse-Form = K
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.6Ω
Anschlussraster = 5.08mm
Toleranz = ±10%
Höhe = 13.5mm
Abmessungen = 8.9 (Dia.) x 13.5mm
Serie = T350
Elektrolyt-Typ = Fest
Durchmesser = 8.9mm

Serie T350. Kondensatoren der Serie T350 von KEMET mit Tantalumhüllung und radialen Anschlüssen bieten geringe Undichtigkeit und niedrige DF-Leistungsmerkmale für Filterungs-, Überbrückungs-, Kopplungs-, Sperr- und RC-Zeitgeberschaltungen. Die Serie T350 ist Teil der Kondensatorenserie KEMET UltraDip II, die die bekannten Vorteile von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten bieten. Diese Serie bietet einen Kapazitätsbereich von 0,1 μF bis 680 μF bei Spannungen von 3 V dc bis 50 V dc. Eigenschaften und Vorteile: Niedriger Leckstrom Niedrige DF-Leistungsmerkmale für Filterungs-, Überbrückungs-, Kopplungs-, Sperr- und RC-Zeitgeberschaltungen. Polarisierte Anschlussleitungen Selbstisolierende Gehäuse, gegen Stöße und Vibrationen geschützt Niedrige DLC, ESR und Impedanz sowie ausgezeichnete Temperaturstabilität
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
10µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Gehäuse-Form:
K
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.6Ω
Anschlussraster:
5.08mm
Toleranz:
±10%
Höhe:
13.5mm
Abmessungen:
8.9 (Dia.) x 13.5mm
Serie:
T350
Elektrolyt-Typ:
Fest
Durchmesser:
8.9mm
Weitere Suchbegriffe: Tantalkondensator, elektrolytkondensator tht 50v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko kemet, 1734031, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T350K106K050AT, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.028,63*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 10,2863* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 1.232,69*
€ 1.466,9011
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 1.156,82*
€ 1.376,6158
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 1.108,84*
€ 1.319,5196
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 1.083,35*
€ 1.289,1865
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 1.059,45*
€ 1.260,7455
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 1.028,63*
€ 1.224,0697
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RS Pro
1814615
ab € 414,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.