Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KEMET T350 Kondensator, MnO2, 10μF, 50V dc THT, 5.08mm, ±10%, Gehäuse K, +125°C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild
Produktbild
Artikel-Nr.:
     108EL-8685731
Hersteller:
     Kemet
Herst.-Nr.:
     T350K106K050AT
EAN/GTIN:
     5059043561998
Suchbegriffe:
Elektrolytkondensator
Elko
Radial Kondensator
Tantal Elektrolytkondensator
Technologie = MnO2
Kapazität = 10µF
Spannung = 50V dc
Montageart = Durchsteckmontage
Gehäuse-Form = K
Äquivalenter Serienwiderstand = 1.6Ω
Anschlussraster = 5.08mm
Toleranz = ±10%
Höhe = 13.5mm
Abmessungen = 8.9 (Dia.) x 13.5mm
Serie = T350
Betriebstemperatur max. = +125°C
Materialfamilie des Dielektrikums = Tantal

Serie T350. Kondensatoren der Serie T350 von KEMET mit Tantalumhüllung und radialen Anschlüssen bieten geringe Undichtigkeit und niedrige DF-Leistungsmerkmale für Filterungs-, Überbrückungs-, Kopplungs-, Sperr- und RC-Zeitgeberschaltungen. Die Serie T350 ist Teil der Kondensatorenserie KEMET UltraDip II, die die bekannten Vorteile von Tantal-Kondensatoren mit festem Elektrolyten bieten. Diese Serie bietet einen Kapazitätsbereich von 0,1 μF bis 680 μF bei Spannungen von 3 V dc bis 50 V dc. Eigenschaften und Vorteile: Niedriger Leckstrom Niedrige DF-Leistungsmerkmale für Filterungs-, Überbrückungs-, Kopplungs-, Sperr- und RC-Zeitgeberschaltungen. Polarisierte Anschlussleitungen Selbstisolierende Gehäuse, gegen Stöße und Vibrationen geschützt Niedrige DLC, ESR und Impedanz sowie ausgezeichnete Temperaturstabilität
Weitere Informationen:
Technologie:
MnO2
Kapazität:
10µF
Spannung:
50V dc
Montageart:
Durchsteckmontage
Gehäuse-Form:
K
Äquivalenter Serienwiderstand:
1.6Ω
Anschlussraster:
5.08mm
Toleranz:
±10%
Höhe:
13.5mm
Abmessungen:
8.9 (Dia.) x 13.5mm
Serie:
T350
Betriebstemperatur max.:
+125°C
Materialfamilie des Dielektrikums:
Tantal
Weitere Suchbegriffe: Tantal Elko, Tantalkondensator, elektrolytkondensator tht 50v, tantal elektrolytkondensator, tantal elko kemet, 8685731, Passive Bauelemente, Kondensatoren, KEMET, T350K106K050AT, Passive Components, Capacitors, Tantalum Capacitors
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
47 Tage
nicht lagernd
€ 14,99*
ab € 9,75*
€ 20,87*
Lager 108
€ 8,95*
ab € 9,40*
€ 22,44*
Preise: Lager 108
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,44*
€ 26,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,05*
€ 26,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,20*
€ 24,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,88*
€ 20,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,57*
€ 19,72
pro Stück
ab 25 Stück
€ 14,62*
€ 17,40
pro Stück
ab 50 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 100 Stück
€ 11,70*
€ 13,92
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,40*
€ 11,19
pro Stück
Lagerstand: Lager 108
Versand: Lager 108
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,95*
ab € 90,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 108
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Kemet
T350E106M016AT
ab € 1,31*
Ähnlich
Kemet
T350E106M025AT
ab € 1,35*
Ähnlich
Kemet
T350G106M035AT
ab € 1,59*
Ähnlich
RS Pro
1814768
ab € 12,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.