Kategorien
Tipp: suchen Sie direkt nach: tafelregal klw
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 
 >  >  >  >  > Tafelregal

  Tafelregal  (107 Angebote unter 29.323.445 Artikeln)Zum Expertenwissen

Folgende Filter helfen, die Artikelliste für die Suche „Tafelregal“ nach Ihren Wünschen zu verfeinern:
Filtern: Preis vonbis  Wort 
Funktionen
☐
Übersicht

"Tafelregal"

Überbegriffe
Unterbegriffe
Zubehör
Anzeige
☐
☐
☐
☐
Bild
Bestellen
fetra® Plattenständer, Ladefläche 1200 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft, -ohne Bügel- (18 Angebote) 
Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Holzplattform. 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. Bügelabstand licht 90 mm, 4 Gummifüße. An einer Stirnseite eine sechsteilige Anlau...
Fetra
4363
ab € 245,60*
pro Stück
 
 Stück
RS PRO Regal in Blau, 900mm, 600mm x 600mm (1 Angebot) 
Breite = 600mm Höhe = 900mm Länge = 600mm Farbe = Blau Offenes vertikales Bogengestell von RS Pro. Das vertikale offene Plattengestell von RS Pro ist die perfekte Aufbewahrungslösung für Plattenmat...
RS Pro
3268726
ab € 441,84*
pro Stück
 
 Stück
Platten-Ständer, extra schwer (1 Angebot) 
Platten-Ständer, extra schwer Plattenständer feuerverzinkt, extra schwer, für Schirmstöcke mit 55 mm Ø und für Wegeplatten 50 x 50 x 5 cm (Lieferung ohne Platten) Geeignet für unsere Gastroschirme ...
Xaver Schneider Schirmfabrik
839-00
ab € 115,57*
pro Stück
 
 Stück
fetra® Plattenständer, Ladefläche 1600 x 800 mm, Siebdruckplatte, 1200 kg Tragkraft, -ohne Bügel- (20 Angebote) 
Profilstahl und Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet, Holzplattform. 7 Verstellmöglichkeiten für Einsteckbügel. Bügelabstand licht 90 mm, 4 Gummifüße. An einer Stirnseite eine sechsteilige Anlau...
Fetra
4365
ab € 330,78*
pro Stück
 
 Stück
Tafelregal VLR, HxBxT 1.000 x 475 x 1.600 mm, Fachbreite 70 225026-YY (1 Angebot) 
Tafelregal VLR, HxBxT 1.000 x 475 x 1.600 mm, Fachbreite 70 mm, 5 Fächer In dem Tafelregal VLR aus hochwertigem Stahl lagern Sie Reststücke von Kunststoff-, Span- oder Stahlplatten bis zu einer Ges...
Elvedi
U22-0510-016-047
ab € 553,20*
pro Stück
 
 Stück
Plattenständer ohne Bügel, mit vorgebauter Einschubrolle, für max. 7 Einsteckbügel, Kunststoff. (1 Angebot) 
Plattenständer ohne Bügel, mit vorgebauter Einschubrolle, für max. 7 Einsteckbügel, Kunststoff. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. Bestückung mit bis zu sieben Rohrbügeln in verschi...
Eurokraft
927567
ab € 417,82*
pro Stück
 
 Stück
Plattenständer, 1200 x 800 mm, Tragkraft 1.200 kg (8 Angebote) 
Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Quadratrohr mit 7 Löchern zum Einstecken der Bügel. Anlaufrolle für leichtes Be- und Entla...
Roart Transportsysteme
11-1286 RAL 5010 ENZIANBLAU
ab € 280,60*
pro Stück
 
 Stück
Tafelregal VLT, HxBxT 1.000 x 870 x 2.100 mm, Fachbreite 85 225024-YY (1 Angebot) 
Tafelregal VLT, HxBxT 1.000 x 870 x 2.100 mm, Fachbreite 85 mm, 6 Fächer In dem Tafelregal VLT aus hochwertigem Stahl lagern Sie großformatige Kunststoff-, Span- und Stahlplatten bis zu einer Gesam...
Elvedi
U12-0610-021-087
ab € 1.076,65*
pro Stück
 
 Stück
Plattenständer ohne Bügel, mit vorgebauter Einschubrolle, für max. 7 Einsteckbügel, Zinkblech. (1 Angebot) 
Plattenständer ohne Bügel, mit vorgebauter Einschubrolle, für max. 7 Einsteckbügel, Zinkblech. Pulverbeschichtet, serienmäßig lichtblau RAL 5012. Bestückung mit bis zu sieben Rohrbügeln in verschie...
Eurokraft
927568
ab € 439,21*
pro Stück
 
 Stück
Plattenständer, 1600 x 800, Tragkraft 1.200 kg (7 Angebote) 
Stahlkonstruktion aus Stahlrohr und Winkelstahl. Ladefläche aus Holzwerkstoffplatte (MDF) mit Buche-Dekor. Quadratrohr mit 7 Löchern zum Einstecken der Bügel. Anlaufrolle für leichtes Be- und Entla...
Roart Transportsysteme
11-1287 RAL 501 ENZIANBLAU
ab € 370,73*
pro Stück
 
 Stück
Plattenständer 1200 kg 1200x800 mm (9 Angebote) 
Plattenständer • Geschweißte Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Plattform aus Holz • 7 Verstell-Möglichkeiten für Einsteck-Bügel, lichter Abstand 90...
Variofit
ZU-1286
ab € 304,72*
pro Stück
 
 Stück
Plattenständer 1200 kg 1600x800 mm (9 Angebote) 
Plattenständer • Geschweißte Stahlrohr-/Profilstahl-Konstruktion, kunststoffbeschichtet in RAL 5010 enzianblau • Plattform aus Holz • 7 Verstell-Möglichkeiten für Einsteck-Bügel, lichter Abstand 90...
Variofit
ZU-1287
ab € 371,44*
pro Stück
 
 Stück
Blechlagerwagen mit 5 Fächern silbergrau hammerschlaglack. Grösse 1200x700x870 mm, LxBxH (1 Angebot) 
Blechlagerwagen mit 5 Fächern silbergrau hammerschlaglack. Grösse 1200x700x870 mm, LxBxH mit 5 Abteilen, zur Lagerung von Blechen, mit 4 Lenkrollen
k.A.
LPW5
ab € 1.431,29*
pro Stück
 
 Stück
9900040661, Anbaufeld SPA 50 Laenge 5000 (2 Angebote) 
9900040661, Plattensenkrechtlagerregal-Anbaufeld Das Palettenregal eignet sich für die stehende Lagerung von Holzplatten oder Blechtafeln. Die auf der Einschubseite angebrachten Rollen ermöglichen ...
fischer
SPA 50
ab € 992,82*
pro Stück
 
 Stück
Blechlager-Box, 1250 x 1100 x 2000 mm (HxBxT), RAL 5010 enzianblau, 7 Fächer mit verzinkten Stahlblechwannen, lichte Fachbreite 100 mm, Traglast je... (1 Angebot) 
Produktmerkmale • zur Lagerung von Blechen und Platten • 7 Fächer mit verzinkten Stahlblechwannen • lichte Fachbreite 100 mm • Lieferung in zerlegter Ausführung • RAL 5010 enzianblau Beschreibung •...
SCHULTE Lagertechnik
19465
ab € 1.127,42*
pro Stück
 
 Stück
vorwärts
Artikel pro Seite: 10   15   20   50   100    Seite: 1   2   3   4   5   6   7   8   vorwärts
Weitere Informationen zum Thema Tafelregal
^

Was ist ein Tafelregal und wofür wird es verwendet?

Ein Tafelregal ist neben einem Plattenregal eine wertvolle Hilfe für die vertikale Lagerung großer Platten und Tafeln. Dabei ist es unerheblich, ob man Blech, Kunststoff, Holz, Presspappe oder andere großformatige Stücke lagern möchte. Bei der Wahl des Tafelregals sollten die maximale Beladung und die höchstmögliche Breite der Platten berücksichtigt werden. Die unterschiedlichen Größen dieser Regale erlauben die Lagerung verschieden großer Werkstoffe. Das spezifische Gewicht wird für jedes Regal separat angegeben, um das richtige Regal für die individuellen Verwendungszwecke finden zu können.
Das Tafelregal ermöglicht eine übersichtliche Lagerung der Lagerstücke. Diese können dank des Aufbaus problemlos entnommen werden. Dies liegt daran, dass das Lagerregal von beiden Seiten be- und entladen werden kann. Auch wenn nur eine Person zum Ein- und Auslagern zur Verfügung steht, ist dies kein Problem. Dieses Regal erlaubt es, selbst großformatige Platten übersichtlich, ordentlich und platzsparend aufzubewahren. Es erfreut sich nicht nur in kleinen Lagerräumen, sondern auch in großen Lagerhallen größter Beliebtheit.

Ausführungen des Typs Tafelregal

Tafelregale gibt es in verschiedenen Ausführungen. Daher können sie auch für viele Zwecke eingesetzt werden. Nicht nur hinsichtlich der Größe der Regale gibt es Unterschiede. Je nach Art der Lagerware wählt man das für den jeweiligen Einsatz am besten geeignete Tafelregal. Ob dieses neun oder nur fünf Fächer besitzen sollte, liegt an Ihrem individuellen Bedarf. Materialien wie Stahlrohr oder verzinkter Stahl eignen sich für Tafelregale am besten. Diese weisen eine hohe Stabilität auf und bieten somit auch ein großes Maß an Sicherheit bei der Lagerung.
Der Aufbau selbst kann ebenfalls variieren. Besonders vorteilhaft ist es, wenn sich die Unterteilungsbügel nach Wunsch einstecken lassen. So besteht die Möglichkeit, für jedes Material das passende Platzangebot zur Verfügung zu stellen. Eine zusätzliche Verschraubungsmöglichkeit zur Befestigung der Fachbügel erhöht die Stabilität des Regals. Plattenführungsrollen erleichtern das Be- und Entladen.
Werden hochwertige Bleche oder andere Materialien gelagert, empfiehlt sich ein Schubfachregal, in dem die Platten horizontal aufbewahrt werden. So können auch Edelstahl, Aluminium oder NE-Metalle schonend gelagert sowie be- und entnommen werden, ohne dass die Oberfläche beschädigt wird.

Tafelregal für Reststücke

Eine besondere Form eines Tafelregals stellt jenes für die Reststücke dar. Der spezielle Aufbau dieses Tafelregals ermöglicht es, verschieden große Platten übersichtlich zu lagern. Durch die verschieden hohen Fachbügel können kleinere und größere Platten oder verschiedene Formate in einem Regal problemlos gelagert werden. Neben der Übersicht bringt das Tafelregal für Reststücke auch mehr Ordnung in die Lagerhalle. Sämtliche Platten können auf einen Blick erkannt werden und stehen griffbereit zur Verfügung. So sieht man sofort, welche Reststücke noch vorhanden sind. Möchte man die Verschnittkosten niedrig halten und wirtschaftlich handeln, empfiehlt sich der Einsatz eines Tafelregals für Reststücke.
Möchten Sie nicht Platten oder Tafeln, sondern Stangen, Stäben oder Latten übersichtlich lagern, so empfiehlt sich ein Vertikalregal.

Ähnlichkeitssuche: FACT®Finder von Omikron
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.